Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER VHM-Bohrsenker A3367-10.2 A3367-10.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-580A3367-10.2
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     A3367-10.2
EAN/GTIN:
     4031132233123
Suchbegriffe:
Bohrsenker
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
VHM-Bohrsenker A3367-10. 2 A3367-10. 2 VHM-Bohrsenker, Spitzenanschliff SX, A3367-10. 2, A3367-10. 2, WALTER, VHM-Bohrsenker A3367-10. 2
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Bohren
Ebene 1:
Vollbohren
Ebene 2:
VHM-Bohrwerkzeuge
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
0
Aufnahmeform, maschinenseitig:
01
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
0120
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
ZYL
Aufnahmeart, maschinenseitig:
5
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse:
h6
Drallrichtung:
R
Drallwinkel (Seitenspanwinkel):
30.000 °
Schneidenlaenge Lc:
56.000 mm
Aufnahmedurchmesser d1:
12.000 mm
Gesamtlaenge I1:
118.000 mm
Auskraglaenge I2:
71.000 mm
Schneidrichtung:
R
Kuehlschmierstoff-Eintritt:
0.000
Kuehlschmierstoff-Austritt:
0.000
eClass 5.1.2:
24310200
eClass 6.2:
23120390
eClass 7.1:
21180101
eClass 10.1:
38050609
eClass 11:
38050609
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,17*
€ 176,73*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 145,47*
€ 178,00*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,00*
€ 211,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,57*
€ 210,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,07*
€ 203,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,43*
€ 195,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,47*
€ 173,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
D4580-45-12.00A20-VC09
ab € 454,79*
Sonstiges
WALTER
D4580.45-12.00A19-VC09
ab € 454,81*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 261,03*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 443,90*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 243,89*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 261,00*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 360,60*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 444,04*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 442,13*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 496,41*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 328,56*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 350,60*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 226,63*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 243,55*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 242,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.