Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-6004932479567 Herst.-Nr.: 4932479567 EAN/GTIN: 4058546373610 |
| |
|
| | |
| ARBEITSHANDSCHUH WINTER 9/L (1) 4932479567 Kaelteisolierung und zweilagiges Acrylfutter, ideal fuer Arbeiten bei niedrigen Temperaturen. Wasser- und winddichte Lage auf der Handflaeche fuer eine gute Isolierung bei extremen Bedingungen. Gepolsterte Handflaechen und Fingerspitzen fuer eine hoehere Langlebigkeit und Tragekomfort. SMARTSWIPE kapazitiver Zeigefingerknoechel ermoeglicht die Bedienung eines Touchscreens, ohne den Handschuh auszuziehen. Daumen aus Frottee, ideal zum Reinigen der Schutzbrille. Schnitt- und Kaelteschutz gemaess europaeischer Norm: EN ISO 21420, EN388:2016 (2122A), EN511 (14X), UKCA. , 4932479567, 4932479567, Milwaukee, ARBEITSHANDSCHUH WINTER 9/L (1) Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Handschutz | Artikelgruppe: | Kaelteschutzhandschuhe | Handschuhgroesse: | 9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, thermohandschuh |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paar | € 8,50* | ab € 24,04* | € 32,14* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 24,55* | € 33,71* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 25,53* | € 33,94* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 25,60* | € 33,98* | | | | Lager 1689 | | | | | | pro Stück | € 3,19* | ab € 40,35* | € 52,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|