Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgarnitur Ams.86G/3332ZA/3310/1400 Alu.F1 72mm 37-47mm HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000209120
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3663475
EAN/GTIN:
     4012789685701
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild
für Abschlusstüren · einbruchhemmend nach DIN 18257 · Stahl-Unterkonstruktion im Außen- und Innenschild · mit Rückholfeder-Paket · mit Zylinderabdeckung aus gehärtetem Stahl für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm · innen: loser Türgriff, mit Schnellstift-Verbindung · hochfeste, verdeckte Verschraubung · Knopfschild-Randhöhe: 15 mm · Lochung PZ · DIN links / rechts · einschließlich Befestigungsmaterial · Widerstandsklasse ES 1 Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 54mm · Länge: 250mm · Abdeckung: mit Zylinderabdeckung · Schildstärke: 15 mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Ausführung:
Wechselgarnitur
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Entfernung:
72 mm
für Türstärke:
37-47 mm
Vierkant:
8 mm
Farb-Nr.:
F1
Modell:
Amsterdam 86G/3332ZA/3310/1400
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Widerstandsklasse:
ES 1
Zylinderabdeckung:
mit ZA
Norm:
DIN 18257
Lochung:
PZ
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, langschild alu pz, schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag, Schutzgarnituren, Sicherheitsbeschlag, Sicherheitsgarnitur, SK-Beschlag, SK-Garnitur
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 52,18*
€ 71,72*
2 Tage
17
pro Stück
€ 4,99*
ab € 54,54*
€ 72,27*
Lager 1690
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 58,30*
€ 75,60*
1 Tag
17
pro Stück
€ 7,99*
ab € 62,96*
€ 81,44*
4 Tage
17
pro Stück
€ 8,90*
ab € 65,98*
€ 85,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,40*
€ 83,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 70,39*
€ 83,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 7 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
ab 9 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hoppe
3692954
ab € 3,36*
Zubehör
Hoppe
3693236
ab € 4,60*
Zubehör
Hoppe
3693252
ab € 5,02*
Zubehör
Hoppe
3692911
ab € 3,05*
Zubehör
Hoppe
3692938
ab € 3,16*
Zubehör
Hoppe
3693551
ab € 3,24*
Zubehör
Hoppe
3693560
ab € 3,24*
Zubehör
Hoppe
3693594
ab € 4,61*
Zubehör
Hoppe
3692639
ab € 4,62*
Zubehör
Hoppe
3693607
ab € 5,03*
Zubehör
Hoppe
3693498
ab € 3,04*
Zubehör
Hoppe
3693535
ab € 3,16*
Zubehör
Hoppe
3694141
ab € 8,49*
Zubehör
Hoppe
10749584
ab € 219,67*
Zubehör
Hoppe
3693279
ab € 9,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.