Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgarnitur Ams.86G/3332ZA/3310/1400 Alu.F1 72mm 37-47mm HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-196363
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3663475
EAN/GTIN:
     4012789685701
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild
für Abschlusstüren · einbruchhemmend nach DIN 18257 · Stahl-Unterkonstruktion im Außen- und Innenschild · mit Rückholfeder-Paket · mit Zylinderabdeckung aus gehärtetem Stahl für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm · innen: loser Türgriff, mit Schnellstift-Verbindung · hochfeste, verdeckte Verschraubung · Knopfschild-Randhöhe: 15 mm · Lochung PZ · DIN links / rechts · einschließlich Befestigungsmaterial · Widerstandsklasse ES 1 Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 54mm · Länge: 250mm · Abdeckung: mit Zylinderabdeckung · Schildstärke: 15 mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Ausführung:
Wechselgarnitur
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Entfernung:
72 mm
für Türstärke:
37-47 mm
Vierkant:
8 mm
Farb-Nr.:
F1
Modell:
Amsterdam 86G/3332ZA/3310/1400
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Widerstandsklasse:
ES 1
Zylinderabdeckung:
mit ZA
Norm:
DIN 18257
Lochung:
PZ
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, langschild alu pz, schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag, Schutzgarnituren, Sicherheitsbeschlag, Sicherheitsgarnitur, SK-Beschlag, SK-Garnitur
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
21
pro Stück
€ 4,95*
ab € 52,73*
€ 71,56*
2 Tage
23
pro Stück
€ 4,99*
ab € 54,78*
€ 72,11*
3 Tage
17
pro Stück
€ 5,99*
ab € 57,95*
€ 75,43*
1 Tag
23
pro Stück
€ 7,99*
ab € 62,88*
€ 81,26*
4 Tage
23
pro Stück
€ 8,90*
ab € 66,14*
€ 85,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,56*
€ 85,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hoppe
3692954
ab € 3,37*
Zubehör
Hoppe
3693236
ab € 4,67*
Zubehör
Hoppe
3693252
ab € 5,02*
Zubehör
Hoppe
3692911
ab € 3,09*
Zubehör
Hoppe
3692938
ab € 3,19*
Zubehör
Hoppe
3693551
ab € 3,28*
Zubehör
Hoppe
3693560
ab € 3,28*
Zubehör
Hoppe
3693594
ab € 4,67*
Zubehör
Hoppe
3692639
ab € 4,66*
Zubehör
Hoppe
3693607
ab € 4,87*
Zubehör
Hoppe
3693404
ab € 3,43*
Zubehör
Hoppe
3693447
ab € 3,43*
Zubehör
Hoppe
3693498
ab € 3,07*
Zubehör
Hoppe
3693535
ab € 3,20*
Zubehör
Hoppe
3694141
ab € 8,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.