Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnzeichen 200 mm Warnung vor Spannung Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnzeichen 200 mm Warnung vor Spannung Kunststoff
Warnzeichen 200 mm Warnung vor Spannung Kunststoff
Warnzeichen 200 mm Warnung vor Spannung Kunststoff
Artikel-Nr.:
     1955B-2000247814
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     3000277650
EAN/GTIN:
     4054773005720
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
warnschild en iso 7010 w012 warnung...
Warnzeichen ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 200mm Warnung vor Spannung Ku. nach neuer ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 · Warnung vor gefährlicher Spannung Weitere technische Eigenschaften: · Form: 3-eckig
Weitere Informationen:
eClassID:
40200101
HerstellerNr:
3000277650
Werksnummer:
3000277650
Länge netto mm:
160,00
Breite netto mm:
180,00
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
0,019000
Gewicht brutto Kg:
0,019000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb/schwarz
Groesse:
200 mm
Produktart:
Warnzeichen
Ausfuehrung:
Kunststoff
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
225
10
€ 5,99*
ab € 1,35*
€ 1,95*
2 Tage
158
10
€ 5,59*
ab € 1,37*
€ 1,95*
4 Tage
168
10
€ 5,99*
ab € 1,38*
€ 1,96*
3 Tage
225
10
€ 4,99*
ab € 1,47*
€ 2,08*
7 Tage
226
10
€ 5,50*
ab € 1,47*
€ 2,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
3000277674
ab € 1,75*
Ähnlich
k.A.
3000277673
ab € 1,34*
Ähnlich
k.A.
3000277651
ab € 1,76*
Ähnlich
k.A.
3000277653
ab € 1,76*
Ähnlich
k.A.
3000277652
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.