Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnzeichen ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 200mm Warnung vor Spannung Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000277650
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000277650
EAN/GTIN:
     4054773005720
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
warnschild en iso 7010 w012 warnung...
nach neuer ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 · Warnung vor gefährlicher Spannung Weitere technische Eigenschaften: · Form: 3-eckig
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Seitenlänge:
200 mm
Farbe:
gelb/schwarz
Ausführung:
Warnung vor Spannung
Norm:
ASR A1.3/DIN EN ISO 7010
Weitere Suchbegriffe: warnschild en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung, Schild, Warnschild, Warnschilder, Warnzeichen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
225
10
€ 5,99*
ab € 1,35*
€ 1,95*
Lager 4BULW
158
10
€ 5,59*
ab € 1,37*
€ 1,95*
4 Tage
168
10
€ 5,99*
ab € 1,38*
€ 1,96*
3 Tage
225
10
€ 4,99*
ab € 1,47*
€ 2,08*
7 Tage
226
10
€ 5,50*
ab € 1,47*
€ 2,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
3000277674
ab € 1,75*
Ähnlich
k.A.
3000277673
ab € 1,34*
Ähnlich
k.A.
3000277651
ab € 1,76*
Ähnlich
k.A.
3000277653
ab € 1,76*
Ähnlich
k.A.
3000277652
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.