Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Straßenmarkierungsfarbe Traffic Road Marking Paint 5kg weiß AMPERE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1690-4000349157
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     10623
EAN/GTIN:
     3495881910017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
für das professionelle Markieren von Straßen aus Beton oder Asphalt · zur Anwendung im Innen- und Außenbereich · für Markierungen von Parkplätzen, Straßen, Hallen, auf Werksgeländen, Spielfeldern, Rennstrecken, Beschichtungen u.v.m. · Aufbringung mittels Rolle, Pinsel oder Spritzverfahren (Airless geeignet) · bei Aufbringung per Spritzverfahren zu verwenden mit dem Traffic Paint Verdünnungsmittel (Art.-Nr. 4000 349 156) · sehr abriebfest · schnell trocknend · trocken nach ca. 20 Minuten, ausgehärtet nach ca. 4 Stunden, befahrbar nach ca. 12 Stunden · 5 kg reichen für ca. 120 m mit einer Strichbreite von 7 cm (abhänging von Untergrund) · Farben können geringfügig von den angegebenen RAL-Nummern abweichen Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 5kg · Gebinde: Kanister
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
RAL:
RAL 9016
Marke:
AMPERE
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Fahrbahnmarkierungsfarbe, Straßenmarkierungsfarbe, ampere bodenmarkierfarbe weiß, fahrbahnmarkierungsfarbe, a.m.p.e.r.e straßenmarkierungsfarbe, Bodenmarkierfarben, Bodenmarkierung, Kennzeichnung, Markierspray
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
36
€ 5,99*
ab € 37,28*
€ 47,02*
€ 5,95*
ab € 36,11*
€ 47,08*
2 Tage
48
€ 4,99*
ab € 37,71*
€ 48,22*
4 Tage
48
€ 8,90*
ab € 40,70*
€ 51,10*
4 Tage
48
€ 6,90*
ab € 35,31*
€ 51,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 7 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 9 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
705082
ab € 0,57*
Zubehör
k.A.
705061
ab € 11,50*
Zubehör
k.A.
701521
ab € 2,61*
Zubehör
k.A.
701621
ab € 3,59*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10670
ab € 66,11*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10666
ab € 65,97*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10665
ab € 60,74*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10668
ab € 65,87*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10659
ab € 61,30*
Zubehör
Wolk
ab € 138,58*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 114,24*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 114,31*
Zubehör
Wolk
ab € 138,53*
Zubehör
Wolk
ab € 138,06*
Zubehör
Wolk
ab € 137,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.