Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acryl Acryrub SWS 310 ml weiß Kartusche SOUDAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000353859
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     124483
EAN/GTIN:
     5411183118461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl
Acryldichtstoff
acryl
hochwertiger, elastischer, einkomponentiger Dichtstoff auf silanisierter Acrylatdispersions-Basis · Baustoffklasse B2 (DIN 4102 Teil 4) · für dauerhafte, luftdichte Innenabdichtung von Anschlussfugen zwischen Mauerwerk und Tür- bzw. Fensterumrahmungen · bei Fugen und Rissen in Mauerwerk, Beton und Putz im Innenbereich · für die innere Abdichtung an Fensterbänken, Rollladenkästen, zwischen Scheuerleisten und Fußboden · sehr gute Haftung auf vielen porösen Materialien, Hart-PVC und Aluminium · nahezu geruchlos · nach Aushärtung elastisch, entspricht ISO 11600 F-12,5E · sehr emissionsarm – EC1 PLUS lizensiert · Temperaturbeständigkeit -20 °C bis +80 °C · Teil des SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS) · silikonfrei Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 310ml · Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40°C · Temperaturbeständigkeit: -20 bis +80°C · Gebinde: Kartusche
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Marke:
SOUDAL
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Acrylate, Dichtmasse, Dispersionsdichtstoff, Dispersions-Dichtstoff, plastoelastisch
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
686
15
€ 5,99*
ab € 2,39*
€ 3,04*
2 Tage
915
15
€ 5,45*
ab € 2,40*
€ 3,05*
2 Tage
641
15
€ 5,59*
ab € 2,47*
€ 3,14*
2 Tage
915
30
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 3,20*
7 Tage
915
15
€ 5,99*
ab € 2,52*
€ 3,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 45,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
PFWFH
ab € 2,54*
Zubehör
PROMAT
3000264023
ab € 4,78*
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 14,39*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 13,07*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 34,44*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,25*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 157,66*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,63*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 29,01*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,82*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,19*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,18*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,17*
Zubehör
Friess-Techno-Profi
116000
ab € 6,89*
Zubehör
Henkel
PFGSN
ab € 7,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.