Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftvornschneider Gesamt-L.140mm Kopf pol.Ku.-Überzug KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000810080
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     67 01 140
EAN/GTIN:
     4003773043690
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
hohe Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC · Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet Zange schwarz atramentiert · Kopf poliert
Weitere Informationen:
Griff:
Kunststoffüberzug
Gesamtlänge:
140 mm
weicher Draht Ø:
max. 4,0 mm
mittelharter Draht Ø:
max. 3,1 mm
harter Draht Ø:
max. 2,0 mm
Pianodraht Ø:
max. 1,5 mm
Marke:
KNIPEX
Kopf:
poliert
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
28
1
€ 6,90*
ab € 16,15*
€ 19,57*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 16,11*
€ 19,58*
1
€ 5,90*
ab € 16,41*
€ 19,96*
2 Tage
19
1
€ 7,90*
ab € 16,60*
€ 20,07*
Lager 1690
36
1
€ 5,99*
ab € 17,70*
€ 21,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 7 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.