Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Kraft-Vornschneider, mit Kunststoff überzogen, schwarz atramentiert, 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Kraft-Vornschneider, mit Kunststoff überzogen, schwarz atramentiert, 140 mm
Knipex Kraft-Vornschneider, mit Kunststoff überzogen, schwarz atramentiert, 140 mm
Knipex Kraft-Vornschneider, mit Kunststoff überzogen, schwarz atramentiert, 140 mm
Knipex Kraft-Vornschneider, mit Kunststoff überzogen, schwarz atramentiert, 140 mm
Knipex Kraft-Vornschneider, mit Kunststoff überzogen, schwarz atramentiert, 140 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-195975
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     67 01 140
EAN/GTIN:
     4003773043690
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
67 01 140 Kraft-Vornschneider Mit Schneiden für weichen und harten Draht sowie Pianodraht.
Hohe Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis.
Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca.
62 HRC.
- Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 4mm
- Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,1mm
- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,0mm
- Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 1,5mm
Weitere Informationen:
Oberflächenausführung:
schwarz atramentiert
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Norm:
DIN ISO 5748
VDE-geprüft:
Nein
Handgriff:
Kunststoff
Gewicht:
152
Griffüberzug:
Kunststoff
Oberflächenbehandlung:
schwarz atramentiert
isoliert nach EN 60900:
Nein
Schneidenhärte:
64 N/mm²
Facette:
Schneide mit Facette
Härteprüfverfahren:
HRC
Zangenvergütung:
geschmiedet, ölgehärtet
Zangenveredelung:
schwarz atramentiert
Anwendung:
Schneidet Kabel und Draht
Zangenmaterial:
Chrom-Vanadium-Hochleistungsstahl
Besonderheit:
Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand
Öffnungsfeder:
Nein
Typ:
Kraftvornschneider
SB-Verpackt:
Nein
Griffmaterial:
Kunststoff
Schneid-Ø Piano:
1,5
Schneid-Ø weich:
4
Schneid-Ø mittel:
3,1
Schneid-Ø hart:
2
Knipex Nr.:
67 01 140
Schneidwerte Ø weicher Draht:
4,0 mm
Kopfveredelung:
poliert
Gesamtlänge:
140
Schneidewerte Ø mittelharter Draht:
3,1 mm
Schneidewerte Ø weicher Draht:
4 mm
Schneidewerte Ø Pianodraht:
1,5 mm
Schneidewerte Ø harter Draht:
2,0 mm
Länge:
140 mm
Werkstoff:
Stahl
Hersteller:
Knipex
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
1
€ 6,90*
ab € 16,16*
€ 22,49*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 16,22*
€ 22,50*
6
€ 5,95*
ab € 17,78*
€ 22,64*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 16,54*
€ 22,94*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 16,50*
€ 23,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.