Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 67 01 140 Kraft-Vornschneider mit Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
MD20
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4003773043690
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     67 01 140
EAN/GTIN:
     4003773043690
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
67 01 140 Kraft-Vornschneider Mit Schneiden für weichen und harten Draht sowie Pianodraht. Hohe Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. - Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 4mm - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,1mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,0mm - Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 1,5mm
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Schneidwerte Ø weicher Draht:
4,0 mm
Schneidwerte Ø harter Draht:
2,0 mm
Schneidwerte Ø mittelharter Draht:
3,1 mm
Schneidwerte Ø Pianodraht:
1,5 mm
BAA059001:
67 01 140
BAA271001:
4003773043690
BAA316001:
Kraft-Vornschneider
BAA018001:
140 mm
BAA001001:
KNIPEX
BAB565001:
Kraft-Vornschneider
BAB576001:
152 kg
BAA430001:
N
BAB010001:
WAA090
BAB521001:
DIN ISO 5748
Gewicht:
152 g
Kopf:
poliert
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3052810140
Oberfläche:
schwarz atramentiert
PROFICLASS-7.0:
AAA947c004
Artikellänge:
140 mm
RoHs:
n
ETIM-8.0:
EC002222
ETIM-7.0:
EC002222
Griffe:
mit Kunststoff überzogen
Facette:
Schneide mit Facette
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, Elektronik-Vornschneider, Elektronikvornschneider, Bolzen Vornschneider, Hebel Vornschneider, Hebelvornschneider, Kraft-Vornschneider, Vornschneider, knipex kraft-vornschneider, bolzen vornschneider, hebelvornschneider knipex, KraftSeitenschneider, wire cutter, seitenschneider, kabelschere, cuttermesser, seitenschneider klein, seitenschneider elektronik, mini seitenschneider, bolzenschneider klein, cuttermesser 18mm, bolzenschneider, drahtzange, nws
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
28
1
€ 6,90*
ab € 16,15*
€ 19,57*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 16,11*
€ 19,58*
1
€ 5,90*
ab € 16,41*
€ 19,96*
2 Tage
19
1
€ 7,90*
ab € 16,60*
€ 20,07*
6
€ 5,95*
ab € 17,81*
€ 20,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.