Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägebogen 304 Blatt-L.300mm 24 Z./Zoll H-Heft BAHCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000814051
Hersteller:
     SNA Europe
Herst.-Nr.:
     304
EAN/GTIN:
     7311518265533
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
aus Flachstahl (18 x 6 mm) · pulverbeschichtet · mit unverlierbaren Spannstiften · mit Buchenholzheft · Möglichkeit der alternativen Blattspannung bei 90 Grad für bündige Schnitte Weitere technische Eigenschaften: · Gesamtlänge: 517mm
Weitere Informationen:
Blattlänge:
300 mm
Zähne per Zoll:
24
Griff:
Holzheft
alternative Blattspannung:
bei 90 Grad
Marke:
BAHCO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 4,74*
€ 6,90*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,04*
€ 6,92*
1 Tag
51
1
€ 6,95*
ab € 5,16*
€ 7,03*
1 Tag
51
10
Frei Haus
ab € 5,15*
€ 7,10*
Lager 1690
37
1
€ 5,99*
ab € 5,73*
€ 8,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bahco
208
ab € 6,97*
Ähnlich
Bahco
319
ab € 13,82*
Ähnlich
Bahco
3906-300-18-100
ab € 0,98*
Ähnlich
Bahco
3906-300-32-100
ab € 0,98*
Ähnlich
PROMAT
4000814056
ab € 8,01*
Ähnlich
PROMAT
4000814059
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.