Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägebogen 319 Blatt-L.300mm 24 Z./Zoll D-Komfortgriff BAHCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4040025300
Hersteller:
     SNA Europe
Herst.-Nr.:
     319
EAN/GTIN:
     7311518240943
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
komfortable, weiche Griffe · Stahlrahmen mit Kunststoffummantelung · hohe Blattspannung für gerade, saubere Schnitte · Möglichkeit der alternativen Blattspannung bei 55 Grad für bündige Schnitte Weitere technische Eigenschaften: · Gesamtlänge: 390mm
Weitere Informationen:
Blattlänge:
300 mm
Zähne per Zoll:
24
Griff:
D-Komfortgriff
Marke:
BAHCO
alternative Blattspannung:
bei 55 Grad
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Eisensäge, Metallsäge, bügelsäge ergo 300mm bahco, bügelsäge, bügelsäge 300mm, Metallsägebögen, Säge, Sägen
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
1
€ 6,90*
ab € 13,82*
€ 17,29*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,93*
€ 17,30*
1 Tag
29
1
€ 7,90*
ab € 13,91*
€ 17,39*
1
€ 4,00*
ab € 14,05*
€ 17,72*
Lager 1690
111
1
€ 5,99*
ab € 16,26*
€ 23,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 7 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 9 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bahco
208
ab € 6,97*
Ähnlich
Bahco
304
ab € 4,74*
Ähnlich
Bahco
3906-300-18-100
ab € 0,98*
Ähnlich
Bahco
3906-300-32-100
ab € 0,98*
Ähnlich
PROMAT
4000814056
ab € 8,01*
Ähnlich
PROMAT
4000814059
ab € 4,84*
Ähnlich
RS Pro
1829803
ab € 30,87*
Ähnlich
RS Pro
4499577
ab € 20,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.