Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleb- u.Dichtstoff MD-MS Polymer transp.300g Kartusche MARSTON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-4544444413
Hersteller:
     Marston-Domsel
Herst.-Nr.:
     MMS.K290-T
EAN/GTIN:
     4016673006320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Karosserieklebstoff
Konstruktionskleber
Konstruktionsklebstoff
Kunststoffkleber
MS-Polymer-Basis · sehr gute Haftung auf vielen Untergründen · schnelle Durchhärtung · kann als Klebstoff und zur Fugenabdichtung eingesetzt werden · zur Verklebung von Metallen, Holz und Kunststoffen mit- und untereinander z.B. im Containerbau, Blechverarbeitung, Apparatebau, Klimatechnik, Yacht/Bootsbau, Karosserie- und Fahrzeugbau · zur elastischen Abdichtung von Fugen und Nähten · silikon- und isocyanatfrei · überlackierbar und überstreichbar · dauerelastisch · nass auf nass anwendbar · UV-, witterungs- und chlorbeständig · lebensmittel-unbedenklich, ISEGA zertifiziert (Reg.-Nr. 52433U20) · temperaturbeständig von -40 °C bis +100 °C · kurzzeitig (2-3 Std.) bis +130 °C, außer Art.-Nr. 4544 444 413 (transparent) · Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +40 °C · Weitere technische Eigenschaften: · Aushärtungsdauer: ca. 2 mm/24 Std. · Chemische Basis: MS-Polymer · Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40°C · Temperaturbeständigkeit: -40 bis +100°C
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Inhalt:
300 g
Gebinde:
Kartusche
Marke:
MARSTON
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: PVC Kleber, Plexiglaskleber, MS-Polymer Kleber, MS-Polymer Klebstoff, MS-Polymer-Dichtstoff, karosserieklebstoff, Dichtstoff, Hybrid, Kleb- und Dichtstoffe, Klebstoff, Klebstoffe, Marston, Montagekleber, MS-Polymere, Polymer
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
125
20
Frei Haus
ab € 5,22*
€ 6,43*
Lager 1690
168
20
Frei Haus
ab € 5,20*
€ 6,57*
2 Tage
125
20
€ 5,45*
ab € 5,23*
€ 6,61*
7 Tage
225
20
€ 5,99*
ab € 5,35*
€ 6,74*
3 Tage
225
20
€ 4,99*
ab € 5,70*
€ 7,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 131,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 14,27*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 13,06*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 34,48*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 143,85*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 157,90*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,62*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 29,07*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,83*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,19*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,19*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,01*
Zubehör
Henkel
PFWKS
ab € 1,31*
Zubehör
UHU
48500
ab € 10,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.