Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel 7 SW 17mm L.210mm Form A CV-Stahl GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5000004017
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6090720
EAN/GTIN:
     4010886609071
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
CV-Stahl · verchromt · mit gleichen Schlüsselweiten · Ringseite 15° abgewinkelt, Maulstellung 15° DIN 3113 Form A ISO 3318, ISO 7738 Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Form A
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
17 mm
Länge:
210 mm
Marke:
GEDORE
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
Modell:
7 17
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
123
1
€ 6,90*
ab € 6,30*
€ 8,23*
Lager 1690
29
1
€ 5,99*
ab € 6,25*
€ 8,24*
10 Tage
119
1
€ 4,95*
ab € 6,40*
€ 8,33*
2 Tage
123
10
Frei Haus
ab € 6,75*
€ 8,49*
4 Tage
105
1
€ 4,79*
ab € 6,93*
€ 9,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6091610
ab € 6,07*
Ähnlich
Gedore
6091880
ab € 6,68*
Ähnlich
Gedore
6090800
ab € 7,02*
Ähnlich
Gedore
6091960
ab € 7,67*
Ähnlich
Gedore
6092180
ab € 8,57*
Ähnlich
Gedore
6090990
ab € 9,26*
Ähnlich
Gedore
6092260
ab € 10,41*
Ähnlich
Gedore
6091020
ab € 10,73*
Ähnlich
Gedore
6092340
ab € 11,20*
Ähnlich
PROMAT
4000823517
ab € 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.