Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240306064, Ringmaulschlüssel DIN3113A 17mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-609409
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6090720
EAN/GTIN:
     4010886609071
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240306064, Ring-Maulschlüssel , Matt verchromt , Geschmiedet , Maul- und Ringstellung 15° abgewinkelt , Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 , Handlicher, stabiler Hohlschaft , DIN 3113 A, ISO 3318, ISO 7738, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
90 GRAMM
Schlüsselweite:
17 mm
Länge:
210 mm
Norm:
DIN 3113 A ISO 3318
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6090720
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
155
1
€ 6,90*
ab € 6,33*
€ 8,28*
3 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 6,26*
€ 8,30*
1 Tag
155
10
Frei Haus
ab € 6,78*
€ 8,34*
Lager 260
127
1
€ 4,95*
ab € 6,39*
€ 8,39*
2 Tage
155
1
€ 7,90*
ab € 6,93*
€ 9,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 16
ab € 6,12*
Ähnlich
Gedore
7 18
ab € 6,70*
Ähnlich
Gedore
7 19
ab € 7,03*
Ähnlich
Gedore
7 20
ab € 7,68*
Ähnlich
Gedore
7 21
ab € 8,56*
Ähnlich
Gedore
7 22
ab € 9,26*
Ähnlich
Gedore
7 23
ab € 10,44*
Ähnlich
Gedore
7 24
ab € 10,70*
Ähnlich
Gedore
7 25
ab € 11,21*
Ähnlich
PROMAT
4000823517
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.