Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel DIN 3113A 17 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmaulschlüssel DIN 3113A 17 mm Gedore
Ringmaulschlüssel DIN 3113A 17 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     6C8MS-150092
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6090720
EAN/GTIN:
     4010886609071
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ringmaulschlüssel, gerade, Gedore

Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Ringseite um 15° abgewinkelt, mit handlichem, stabilem Hohlschaft.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
17 mm
Maulstärke:
6 mm
Ringstärke:
10,5 mm
Ringprofil:
UnitDrive
Gesamtlänge:
210 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6090720
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, gedore gabelringschlüssel sw17, knarrenringmaulschlüssel gedore, knarrenringmaulschlüssel 17 mm, 3113, 57230170, DIN3113, Gabelschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, QR4027037, Ringmaul-Schlüssel, Ring-Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
155
1
€ 6,90*
ab € 6,29*
€ 8,22*
3 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 6,25*
€ 8,24*
Lager 6C8MS
155
10
Frei Haus
ab € 6,77*
€ 8,28*
7 Tage
127
1
€ 4,95*
ab € 6,41*
€ 8,33*
2 Tage
155
1
€ 7,90*
ab € 6,90*
€ 9,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 82,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 16
ab € 6,07*
Ähnlich
Gedore
7 18
ab € 6,69*
Ähnlich
Gedore
7 19
ab € 7,02*
Ähnlich
Gedore
7 20
ab € 7,70*
Ähnlich
Gedore
7 21
ab € 8,54*
Ähnlich
Gedore
7 22
ab € 9,27*
Ähnlich
Gedore
7 23
ab € 10,34*
Ähnlich
Gedore
7 24
ab € 10,70*
Ähnlich
Gedore
7 25
ab € 11,18*
Ähnlich
PROMAT
4000823517
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.