Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel 6 30x34mm L.302mm verchr.GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5012033034
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6069520
EAN/GTIN:
     4010886606957
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
CV-Stahl · verchromt · mit flachen Köpfen · Maulstellung 15 ° · Köpfe feingeschliffen · DIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10102 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verchromt · Material: CV-Stahl · Maulstellung: 15°
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
30 x 34 mm
Länge:
302 mm
Marke:
GEDORE
Norm:
DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
Gesamtlänge:
302 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: doppelgabelschlüssel, DIN Schlüssel, Gabelschlüssel, Maulschlüssel
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 14,75*
€ 18,76*
3 Tage
7
1
€ 4,79*
ab € 15,06*
€ 19,02*
8 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 15,05*
€ 19,06*
Lager 1690
13
1
€ 5,99*
ab € 15,43*
€ 19,63*
1 Tag
9
1
€ 7,90*
ab € 15,50*
€ 19,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 7 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6067900
ab € 9,63*
Ähnlich
Gedore
6068040
ab € 9,94*
Ähnlich
Gedore
6068120
ab € 10,73*
Ähnlich
Gedore
6068200
ab € 22,12*
Ähnlich
Gedore
6068390
ab € 19,96*
Ähnlich
Gedore
6069600
ab € 24,51*
Ähnlich
Gedore
6068470
ab € 27,21*
Ähnlich
Gedore
6068550
ab € 31,05*
Ähnlich
Gedore
6068630
ab € 33,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.