Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel DIN3110 30x34mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelmaulschlüssel DIN3110 30x34mm Gedore
Doppelmaulschlüssel DIN3110 30x34mm Gedore
Doppelmaulschlüssel DIN3110 30x34mm Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886606957
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3057030285
EAN/GTIN:
     4010886606957
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
Doppelmaulschlüssel Ausführung: DIN 3110, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen und griffigem, ovalem Schaft.
Weitere Informationen:
Länge:
302 mm
Schlüsselweite:
30 x 34 mm
Sperrcode:
0
Maulstärke:
9,0 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3057030285
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, Gabel-Schlüssel, Doppel-Gabelschlüssel, DIN3110, Schlüssel, Werkzeug, Werkzeugmaschine, DIN, Schraubwerkzeug, 3110, Doppelmaul-Schlüssel, QR4414409, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Gabelschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, 3057030285, 57030285
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 14,82*
€ 18,34*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 15,54*
€ 19,16*
3 Tage
11
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 15,57*
€ 19,19*
4 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 15,54*
€ 19,35*
7 Tage
11
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 15,67*
€ 19,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6 27X30
ab € 9,64*
Ähnlich
Gedore
6 27X32
ab € 9,95*
Ähnlich
Gedore
6 30X32
ab € 10,70*
Ähnlich
Gedore
6 30X36
ab € 22,25*
Ähnlich
Gedore
6 32X36
ab € 20,12*
Ähnlich
Gedore
6 34X36
ab € 24,53*
Ähnlich
Gedore
6 36X41
ab € 27,11*
Ähnlich
Gedore
6 38X42
ab € 31,29*
Ähnlich
Gedore
6 41X46
ab € 33,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.