Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel 6 36x41mm L.360mm verchr.GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5012033641
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6068470
EAN/GTIN:
     4010886606841
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
CV-Stahl · verchromt · mit flachen Köpfen · Maulstellung 15 ° · Köpfe feingeschliffen · DIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10102 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verchromt · Material: CV-Stahl · Maulstellung: 15°
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
36 x 41 mm
Länge:
360 mm
Marke:
GEDORE
Norm:
DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
Gesamtlänge:
360 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: doppelgabelschlüssel, DIN Schlüssel, Gabelschlüssel, Maulschlüssel
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
37
1
€ 6,90*
ab € 27,15*
€ 32,73*
7 Tage
109
1
€ 4,95*
ab € 27,28*
€ 32,78*
4 Tage
32
1
€ 4,79*
ab € 28,32*
€ 34,00*
Lager 1690
12
1
€ 5,99*
ab € 29,46*
€ 35,35*
1 Tag
50
1
€ 7,90*
ab € 29,55*
€ 35,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 7 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 8 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 9 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823140
ab € 4,62*
Ähnlich
Gedore
6067900
ab € 9,62*
Ähnlich
Gedore
6068040
ab € 9,98*
Ähnlich
Gedore
6068120
ab € 10,70*
Ähnlich
Gedore
6069520
ab € 14,74*
Ähnlich
Gedore
6068200
ab € 22,13*
Ähnlich
Gedore
6068390
ab € 19,95*
Ähnlich
Gedore
6069600
ab € 24,41*
Ähnlich
Gedore
6068550
ab € 31,27*
Ähnlich
Gedore
6068630
ab € 33,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.