Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240302163, Doppelmaulschlüssel DIN3110 36x41mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-609473
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6068470
EAN/GTIN:
     4010886606841
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240302163, Doppel-Maulschlüssel , Matt verchromt , Geschmiedet , Maulstellung 15° abgewinkelt , DIN 3110, ISO3318, ISO 1085, ISO 10102 , Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 , Köpfe fein geschliffen , Griffiger, ovaler Schaft, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
770 GRAMM
Schlüsselweite:
36 x 41 mm
Länge:
360 mm
Norm:
DIN 3110 ISO 3318
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6068470
Weitere Suchbegriffe: doppelgabelschlüssel, Gabel-Schlüssel, DOPPELMAULSCHLÜSSEL,, 6 36x41, 4010886606841, 6 36X41, 6068470, 439323, 1483629
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
42
1
€ 6,90*
ab € 27,21*
€ 32,86*
Lager 260
109
1
€ 4,95*
ab € 27,31*
€ 32,90*
3 Tage
35
1
€ 4,79*
ab € 28,23*
€ 34,15*
3 Tage
26
1
€ 5,99*
ab € 29,32*
€ 35,54*
1 Tag
43
1
€ 7,90*
ab € 29,40*
€ 35,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823140
ab € 4,65*
Ähnlich
Gedore
6067900
ab € 9,63*
Ähnlich
Gedore
6068040
ab € 9,94*
Ähnlich
Gedore
6068120
ab € 10,73*
Ähnlich
Gedore
6069520
ab € 14,75*
Ähnlich
Gedore
6068200
ab € 22,12*
Ähnlich
Gedore
6068390
ab € 19,96*
Ähnlich
Gedore
6069600
ab € 24,51*
Ähnlich
Gedore
6068550
ab € 31,05*
Ähnlich
Gedore
6068630
ab € 33,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.