Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckringschlüssel 7312-13 SW 13mm 9x12mm CV-Stahl GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5041017694
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7679210
EAN/GTIN:
     4002805732137
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
Einsteckringschlüssel (offen)
einsteckringschlüssel gedore 13mm 9...
einsteckringschlüssel gedore
offen · geschmiedet aus CV-Stahl · mattverchromt · für Drehmomentschlüssel Weitere technische Eigenschaften: · S: 17.5mm · Oberfläche: mattverchromt · Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
13 mm
Aufnahme mm:
9 x 12 mm
Marke:
GEDORE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: einsteckringschlüssel 9x12, Einsteckwerkzeuge, Steckwerkzeug
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 30,98*
€ 38,06*
Lager 1690
4
1
€ 5,99*
ab € 30,81*
€ 38,07*
2 Tage
6
1
€ 5,45*
ab € 31,24*
€ 38,34*
8 Tage
59
1
€ 4,95*
ab € 31,63*
€ 38,65*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 31,82*
€ 39,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 7 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 9 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4101-05
ab € 108,17*
Ähnlich
Gedore
7312-10
ab € 30,82*
Ähnlich
Gedore
7312-12
ab € 31,30*
Ähnlich
Gedore
7312-17
ab € 32,39*
Ähnlich
Gedore
7312-18
ab € 31,24*
Ähnlich
Gedore
7312-19
ab € 32,39*
Ähnlich
Gedore
7312-22
ab € 30,85*
Ähnlich
Gedore
7480-01
ab € 333,14*
Ähnlich
Gedore
DMSE 100
ab € 125,08*
Ähnlich
Gedore
3278522
ab € 110,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.