Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteck-Ringschl. offen 13mm 9x12mm 4kt. Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einsteck-Ringschl. offen 13mm 9x12mm 4kt. Gedore
Einsteck-Ringschl. offen 13mm 9x12mm 4kt. Gedore
Artikel-Nr.:
     4012-707549
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7679210
EAN/GTIN:
     4002805732137
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
Einsteckringschlüssel (offen)
einsteckringschlüssel gedore 13mm 9...
einsteckringschlüssel gedore
Einsteck-Ringschlüssel, offen

• Matt verchromt
• Chrom-Vanadium-Stahl
• Für Drehmoment-Schlüssel TORCOFIX SE, DREMASTER SE und TORCOTRONIC

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
13 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
12 mm
Schaftbreite:
9 mm
Schaftlänge:
12 mm
Stichmaß:
17,5 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
7679210
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: einsteckringschlüssel 9x12, 4002805732137, Aufsteckknarre, Drehmomentschlüssel, Drehmomentschraubendreher, Drehmomentwerkzeug, Drehmomentwerkzeuge, EinsteckRingschlüssel, Einsteck-Ringschlüssel, Einsteck-Schlüssel, Gedore, Handwerkzeug, QR4027563, Ringschlüssel, Schraubwerkzeug, Schraubwerkzeuge, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 30,98*
€ 38,06*
4 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 30,81*
€ 38,07*
2 Tage
6
1
€ 5,45*
ab € 31,24*
€ 38,34*
8 Tage
59
1
€ 4,95*
ab € 31,63*
€ 38,65*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 31,82*
€ 39,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4101-05
ab € 108,17*
Ähnlich
Gedore
7312-10
ab € 30,82*
Ähnlich
Gedore
7312-12
ab € 31,30*
Ähnlich
Gedore
7312-17
ab € 32,39*
Ähnlich
Gedore
7312-18
ab € 31,24*
Ähnlich
Gedore
7312-19
ab € 32,39*
Ähnlich
Gedore
7312-22
ab € 30,85*
Ähnlich
Gedore
7480-01
ab € 333,14*
Ähnlich
Gedore
DMSE 100
ab € 125,08*
Ähnlich
Gedore
3278522
ab € 110,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.