Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftform Kompakt 62, 33-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kraftform Kompakt 62, 33-teilig
Kraftform Kompakt 62, 33-teilig
Kraftform Kompakt 62, 33-teilig
Kraftform Kompakt 62, 33-teilig
Kraftform Kompakt 62, 33-teilig
Kraftform Kompakt 62, 33-teilig
Kraftform Kompakt 62, 33-teilig
Kraftform Kompakt 62, 33-teilig
Kraftform Kompakt 62, 33-teilig
Kraftform Kompakt 62, 33-teilig
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4013288096302
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05059297001
EAN/GTIN:
     4013288096302
Suchbegriffe:
Bit (TORX TR)
Bit TORX TR
Bit TORX Tamper Resistant
TORX TR Bit
Kraftform Kompakt 62, 33-teilig 1x 816 R Bits-Handhalter mit Rapidaptor Schnellwechselfutter: 1/4" x 119 mm 3x 851/4 Z Bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 3x 855/4 Z Bits: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm 8x 867/4 Z TORX® BO Bits mit Bohrung: TX 8x89 mm, TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm, TX 40x89 mm, TX 27x89 mm 6x 840/4 Z Bits Hex-Plus BO: 2x89 mm, 2,5x89 mm, 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm 1x 800/4 Z Bits: 1,2 x 6,5 x 89 mm 3x 871/4 TORQ-SET® Mplus Bits: 10x89 mm, 6x89 mm, 8x89 mm 4x 875/4 TRI-WING® Bits: 1x89 mm, 2x89 mm, 3x89 mm, 4x89 mm 4x 857/4 Z Spanner Bits: 4x89 mm, 6x89 mm, 8x89 mm, 10x89 mm 1x Klettstreifen 70: 70 x 50 mm Falttasche zur Befestigung am Gürtel mit 89 mm langen Bits. Inklusive Handhalter 816 R Kraftform mit Schnellwechselfutter "Rapidaptor" und mehrkomponentigem Kraftform-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten. Für hand- und maschinenbetätigte Verschraubungen geeignet. 33-teilig. 05059297001
Weitere Informationen:
Ausführung:
33-teilig | 33-teilig KK 62
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3064960025
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, Bit (Torq-Set), Bit Torq-Set, Torq-Set-Bit, Torsions-Bit Torq-Set, Bit-Hand-Halter, Bit-Handhalter, Bit-Schraubendreher, Bitschraubendreher, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Drehmoment-Schraubendreher Satz, Drehmoment-Schraubenzieher Satz, Drehmomentindikator Satz, Drehmomentschraubendreher Satz, Drehmomentschraubenzieher Satz, Drehmomentschrauber Satz, Innensechskant-Bit-Satz, Innensechskant-Bit-TR-Satz, Kombiklinge TriWing, TriWing-Kombiklinge, Phillips-Bit-Satz, Phillips-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Spanner-Bit-Satz, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, TORX-Bit-Satz, TORX-Bit-TR-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, TORX-TR-Schraubendreher-Satz, Torq-Set-Bit-Satz, Torq-Set-Schraubendreher, Torq-Set-Schraubenzieher, Torsions-Bit (TriWing), Torsions-Bit TriWing, TriWing Torsions-Bit, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, TriWing-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, 1/4 zoll knarrenkasten, torx schraubendreher satz, bit-satz wera, bit-werkzeug, bitschrauber, kraftform-kompakt, schraubendreher, schraubenzieher, werkzeugaufbewahrung, werkzeugset, werkzeugtasche, werkzeugtransport, bits, compact, holder, kraftform, long, pouch, set, torque
Angebote (47)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
165
€ 5,90*
ab € 60,47*
€ 76,60*
Lager 7
138
€ 4,79*
ab € 62,49*
€ 78,74*
4 Tage
5
€ 5,99*
ab € 62,37*
€ 78,78*
€ 4,90*
ab € 61,67*
€ 80,24*
2 Tage
165
Frei Haus
ab € 62,87*
€ 83,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,74*
€ 93,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,51*
€ 92,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,34*
€ 88,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05059490001
ab € 2,16*
Zubehör
Wera
05059760001
ab € 2,10*
Zubehör
Wera
05059775001
ab € 2,11*
Zubehör
Wera
05059795001
ab € 2,11*
Zubehör
Wera
05060029001
ab € 2,11*
Zubehör
Wera
05060035001
ab € 2,10*
Zubehör
Wera
05060043001
ab € 2,11*
Zubehör
Wera
05060050001
ab € 5,79*
Zubehör
Wera
05060051001
ab € 5,80*
Zubehör
Wera
05060052001
ab € 5,80*
Zubehör
Wera
05060053001
ab € 5,81*
Zubehör
Wera
05060054001
ab € 5,79*
Zubehör
Wera
05060056001
ab € 5,80*
Zubehör
Wera
05060048001
ab € 5,81*
Zubehör
Wera
05059298001
ab € 25,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.