Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipskartondübel GKM L.31mm o.Schr.gehärteter STA FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-6100010013
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     024556
EAN/GTIN:
     4006209245569
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
Hohlraumdübel
Der fischer Gipskartondübel GKM ist aus Metall gefertigt. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit einem Akku-Schrauber oder von Hand oberflächenbündig in Gipskartonplatten eingedreht. Bei einfach beplankten Gipskartonplatten ist kein Vorbohren notwendig. Bei Gipsfaserplatten und doppelt beplankten Gipskartonplatten mit Bohrer Ø 8 mm vorbohren.Der fischer GKM kann Holz- · Blech- und Spanplattenschrauben von 4 bis 5 mm Stärke sowie unterschiedliche Haken und Ösen aufnehmen. Dadurch ist er universell geeignet · um Leuchten · Elektroinstallationen und Einrichtungsaccessoires sicher und schnell zu befestigen. Marketingclaim: Der selbstbohrende Metalldübel für Gipskarton- und Gipsfaserplatten. Top Features: Geeignet für die Vorsteckmontage. Geringer Platzbedarf hinter der Platte dank kurzer Dübellänge. Hohe Tragfähigkeit durch formschlüssige Befestigung. In einfach beplankten Gipskartonplatten kein Bohren notwendig. Dies spart Zeit. Optimal für Serienmontage. Vorteile: Das scharfe · selbstbohrende Gewinde ermöglicht eine sichere · formschlüssige Befestigung. Dadurch wird eine hohe Tragfähigkeit erreicht. Der GKM kann aufgrund seiner Materialeigenschaft in Gipskarton- und Gipsfaserplatten eingesetzt und mit unterschiedlichsten Schrauben · Haken und Ösen verwendet werden. Dies eröffnet ein breites Anwendungsfeld. Durch den Kreuzschlitz-Antrieb kann ein handelsüblicher Schraubendreher oder Bit verwendet werden. Es ist kein spezielles Setzwerkzeug notwendig. Durch die kurze Dübellänge wird nur ein geringer Platzbedarf hinter der Platte benötigt. Somit ist der GKM auch bei unbekannter Plattendicke und Hohlraumtiefe einsetzbar.Weitere technische Eigenschaften:· Baustoff: Plattenbaustoff· Bohrernenndurchmesser: 8mm· Inhalt: 100· Profi / DIY: Profi / DIY· VDS-Zulassung: Ja· Verpackungsvariante: Faltschachtel· Vorsteckmontage: Ja
Weitere Informationen:
Dübellänge l:
31 mm
Ausführung:
ohne Schraube
min. Dicke bis zur ersten Tragschicht t:
35 mm
Schraubenabmessung ds x ls:
4,0 - 5,0 x Ls mm
Marke:
FISCHER
Material:
gehärteter Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,2398*
€ 0,2898*
9 Tage
734
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2468*
€ 0,2968*
3 Tage
14080
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,252*
€ 0,302*
Lager 1690
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,2593*
€ 0,3101*
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,2479*
€ 0,3102*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3101*
€ 0,36902
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,3099*
€ 0,36878
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,3098*
€ 0,36866
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2897*
€ 0,34474
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,2896*
€ 0,34462
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,2895*
€ 0,34451
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,2894*
€ 0,34439
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,2893*
€ 0,34427
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2593*
€ 0,30857
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 31,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.