Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Gipskartondübel Metall GKM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-24556
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     024556
EAN/GTIN:
     4006209245569
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
Hohlraumdübel
24556 Der fischer Gipskartondübel GKM ist aus Metall gefertigt. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit einem Akku-Schrauber oder von Hand oberflächenbündig in Gipskartonplatten eingedreht. Bei einfach beplankten Gipskartonplatten ist kein Vorbohren notwendig. Bei Gipsfaserplatten und doppelt beplankten Gipskartonplatten mit Bohrer Ø 8 mm vorbohren.Der fischer GKM kann Holz-, Blech- und Spanplattenschrauben von 4 bis 5 mm Stärke sowie unterschiedliche Haken und Ösen aufnehmen. Dadurch ist er universell geeignet, um Leuchten, Elektroinstallationen und Einrichtungsaccessoires sicher und schnell zu befestigen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
31 mm
Geeignet für Gasbeton:
Nein
Ausführung:
ohne Schraube
Baustoff:
Plattenbaustoff
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Min. Dicke bis zur ersten Tragschicht:
35 mm
Schraubenabmessung:
4,0 - 5,0 x Ls mm
Profi / DIY:
Profi | DIY
Weitere Suchbegriffe: Hohlwanddübel, Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben, Metalldübel, Schraubanker, Gipsfaserplatte, Gipskartonplatte, Trockenbauplatte, hohlraumdübel fischer, hohlraumdübel, 24556, fischer Deutschland, fischer Gipskartondübel Metall GKM, 4006209245569, 024556
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,2398*
€ 0,2898*
Lager 6QTZH
734
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2468*
€ 0,2968*
3 Tage
14080
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,252*
€ 0,302*
10 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,2593*
€ 0,3101*
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,2479*
€ 0,3102*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2968*
€ 0,3532
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2868*
€ 0,3413
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2768*
€ 0,3294
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2468*
€ 0,2937
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 29,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.