Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckknarre 7782 C 1/2 Zoll 14x18mm WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-8000377366
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05078707001
EAN/GTIN:
     4013288196552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Einsteck-Umschaltknarre
umschaltbar · für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme · Feinverzahnung mit 72 Zähnen · einfaches Umschalten durch Drehknopf · Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung Weitere technische Eigenschaften: · S: 20mm · Breite: 42,0mm · Gesamtlänge Kopf: 41,0mm · Höhe: 23,0mm · Stichmass: 20,0mm · Switch Torque: ja
Weitere Informationen:
Aufnahme mm:
14 x 18 mm
Länge:
66 mm
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Marke:
WERA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 44,34*
€ 54,58*
€ 4,90*
ab € 46,49*
€ 58,90*
Lager 1690
2
€ 5,99*
ab € 48,80*
€ 60,34*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,30*
€ 60,70*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 50,63*
€ 61,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 7 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 8 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 9 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.