Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05078707001, Wera Vierkant-Einsteckwerkzeug 7782 C 14x18mm Ratsche 1/2''


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 72
Artikel-Nr.:
     260W-1031483
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05078707001
EAN/GTIN:
     4013288196552
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Einsteck-Umschaltknarre
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05078707001, Vierkant-Einsteckwerkzeug 7782 C 14x18mm Ratsche 1/2''
  • Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme
  • Für 1/2 -Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 1/2 -Verbindungsteile mit Vierkantantrieb
  • Feinverzahnung mit 72 Zähnen
  • Einfaches Umschalten durch Drehknopf
  • Nussverriegelung durch Druckknopf
Einsteckknarre, umschaltbar, für 1/2 -Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 1/2 -Verbindungsteile mit Vierkantantrieb, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
273 GRAMM
Norm:
sonstige
Arretierbar:
-
Ausführung:
umschaltbar mit Schaltscheibe
Außenvierkant:
12,5 mm (1/2)
Mit Gelenk:
-
Gesamtlänge:
66 mm
Rückschwenkwinkel:
- °
Oberflächenausführung:
verchromt
Mit Griff:
-
Anzahl der Zähne:
72 St
Gewicht:
- g
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 44,01*
€ 54,65*
€ 4,90*
ab € 47,61*
€ 60,51*
50 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 49,09*
€ 60,89*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,44*
€ 61,25*
51 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,68*
€ 63,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.