Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 7782 C Einsteckknarre, umschaltbar, 14x18 mm, 1/2" x 66 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 7782 C Einsteckknarre, umschaltbar, 14x18 mm, 1/2" x 66 mm
Wera 7782 C Einsteckknarre, umschaltbar, 14x18 mm, 1/2" x 66 mm
Wera 7782 C Einsteckknarre, umschaltbar, 14x18 mm, 1/2" x 66 mm
Wera 7782 C Einsteckknarre, umschaltbar, 14x18 mm, 1/2" x 66 mm
Wera 7782 C Einsteckknarre, umschaltbar, 14x18 mm, 1/2" x 66 mm
Wera 7782 C Einsteckknarre, umschaltbar, 14x18 mm, 1/2" x 66 mm
Wera 7782 C Einsteckknarre, umschaltbar, 14x18 mm, 1/2" x 66 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1175867
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05078707001
EAN/GTIN:
     4013288196552
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Einsteck-Umschaltknarre
  • Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme
  • Für 1/2"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 1/2"-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb
  • Feinverzahnung mit 72 Zähnen
  • Einfaches Umschalten durch Drehknopf
  • Nussverriegelung durch Druckknopf

Einsteckknarre, umschaltbar, für 1/2"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 1/2"-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb; für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme.
Weitere Informationen:
Antrieb:
Vierkant
Länge:
66
Material:
Stahl
Ausführung:
Stecknuss
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
Außen-TORX
Oberflächenveredelung:
verchromt
Mit Gelenk:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Antriebsgröße:
12,5
Antriebsgröße in Zoll:
1/2
Hersteller:
Wera
Höhe:
42
Breite:
43
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 44,34*
€ 54,58*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 46,49*
€ 58,90*
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 48,80*
€ 60,34*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,30*
€ 60,70*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 50,63*
€ 61,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.