Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckmaulschlüssel 7780 SW 13mm 14x18mm CV-Stahl WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-8000377381
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05078670001
EAN/GTIN:
     4013288196729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern · für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme Weitere technische Eigenschaften: · S: 25,5mm · Oberfläche: mattverchromt · Material: CV-Stahl · Breite: 30,0mm · Gesamtlänge Kopf: 32,0mm · Höhe: 7,0mm · Stichmass: 25,5mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
13 mm
Aufnahme mm:
14 x 18 mm
Länge:
56 mm
Marke:
WERA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,30*
€ 24,87*
€ 4,90*
ab € 20,74*
€ 27,61*
Lager 1690
3
€ 5,99*
ab € 21,36*
€ 27,64*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,75*
€ 27,80*
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 23,56*
€ 30,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 7 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 9 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.