Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1031433 Herst.-Nr.: 05078670001 EAN/GTIN: 4013288196729 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen. 05078670001, Vierkant-Einsteckwerkzeug 7780 14x18mm Maul 13mm - Vierkant-Einsteckwerkzeug 14x18 mm
- Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme
- Anwendung: Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern
- Mit Stiftsicherung
- Durch die Ausführung in Chrom-Vanadium Stahl sind die Einsteckwerkzeuge für hohe Belastungen geeignet
Einsteck-Maulschlüssel, für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern, für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme. , Fabrikat: Wera Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 140 GRAMM | Gesamtlänge: | 58 mm | Schlüsselweite: | 13 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 19,30* | € 24,87* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 20,74* | € 27,61* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,36* | € 27,64* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 21,75* | € 27,80* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,56* | € 30,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|