Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckmaulschlüssel 7780 SW 17mm 14x18mm CV-Stahl WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-8000377385
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05078674001
EAN/GTIN:
     4013288196767
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern · für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme Weitere technische Eigenschaften: · S: 25,5mm · Oberfläche: mattverchromt · Material: CV-Stahl · Breite: 32,0mm · Gesamtlänge Kopf: 33,0mm · Höhe: 9,0mm · Stichmass: 25,5mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
17 mm
Aufnahme mm:
14 x 18 mm
Länge:
58 mm
Marke:
WERA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Einsteckmaulschlüssel, Maul-Einsteckwerkzeug, VDE-Einmaulschlüssel, vde einmaulschlüssel, Einsteckwerkzeuge, Steckwerkzeug
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,28*
€ 24,84*
€ 4,90*
ab € 20,82*
€ 27,53*
Lager 1690
2
€ 5,99*
ab € 21,45*
€ 27,55*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,56*
€ 27,71*
1 Tag
2
€ 5,59*
ab € 23,33*
€ 29,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 7 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 9 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.