Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05078674001, Wera Vierkant-Einsteckwerkzeug 7780 14x18mm Maul 17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1031437
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05078674001
EAN/GTIN:
     4013288196767
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05078674001, Vierkant-Einsteckwerkzeug 7780 14x18mm Maul 17mm
  • Vierkant-Einsteckwerkzeug 14x18 mm
  • Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme
  • Anwendung: Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern
  • Mit Stiftsicherung
  • Durch die Ausführung in Chrom-Vanadium Stahl sind die Einsteckwerkzeuge für hohe Belastungen geeignet
Einsteck-Maulschlüssel, für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern, für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme.
, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
145 GRAMM
Gesamtlänge:
58 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: Einsteckmaulschlüssel, Maul-Einsteckwerkzeug, VDE-Einmaulschlüssel, vde einmaulschlüssel, VIERKANT-EINSTECKWERKZEUG, WERALIT
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,28*
€ 24,84*
€ 4,90*
ab € 20,82*
€ 27,53*
3 Tage
2
€ 5,99*
ab € 21,45*
€ 27,55*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,56*
€ 27,71*
1 Tag
2
€ 5,59*
ab € 23,33*
€ 29,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.