Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrzange Gesamt-L.540mm Spann-W.60mm f.Rohre 2 Zoll ROTHENBERGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-8000738852
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     070112X
EAN/GTIN:
     4004625701126
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Chrom-Vanadiumstahl, ganzstahl-gesenkgeschmiedet und vergütet, mit verstärkter Hülse, geschliffenen Backen · Halten und Drehen von verschiedensten Rohrarten im Bereich Ø 1" - 4" · günstiges Eckmaß: Schlankes Maul sowie schmale Backen · robust: Ganzstahl-gesenkgeschmiedeter Körper für eine hohe Langlebigkeit · versetzte Verzahnung: Sicheres und rutschfestes Greifen, auch gegen die Drehrichtung Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 2400g · Farbe: rot · Material: Chrom-Vanadium-Stahl · Modell: Kopf 90° abgewinkelt
Weitere Informationen:
Spannweite:
60 mm
Gesamtlänge:
540 mm
Marke:
ROTHENBERGER
für Rohre:
2 ″
für Rohre mm:
50,8 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, rohrzange 90 grad rothenberger, armaturenzange rothenberger, armaturenzange, Einhandrohrzangen, Kettenrohrzangen, Rohrzangen, Wasserpumpenzange, Zangen
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 6,90*
ab € 49,05*
€ 58,35*
3 Tage
13
€ 4,79*
ab € 48,94*
€ 58,36*
€ 4,90*
ab € 47,36*
€ 58,44*
1 Tag
8
€ 5,45*
ab € 49,37*
€ 58,86*
Lager 1690
6
€ 5,99*
ab € 51,28*
€ 61,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 7 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
ab 9 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.