| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-136707 Herst.-Nr.: 7.0112X EAN/GTIN: 4004625701126 |
| |
|
| | |
| Rohrzange 90G • Schwedisches Modell • Kräftiger Doppel-T-Profilgriff • Maulbereich induktiv gehärtet • Gesenkgeschmiedet • DIN 5234 A • Klemmschutz verhindert Quetschungen • Unverlierbare Stellmutter • Backen rutschfest durch gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung Weitere Informationen: | | für Rohre: | 2 Zoll | Spannweite: | 65 mm | Länge: | 560 mm | Markenname: | ROTHENBERGER | Herstellername: | Rothenberger Werkzeuge GmbH | Herstellerartikelnummer: | 7.0112X | Ursprungsland: | Spanien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, armaturenzange rothenberger, armaturenzange, eckrohrzange 4 zoll, 4004625701126, QR4028658, Rohr-Zange, Rohrzangen, Rothenberger, Zange, Zangen |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 48,85* | € 58,75* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 48,96* | € 58,78* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 49,42* | € 59,28* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 47,96* | € 59,69* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 49,93* | € 59,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|