Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger Rohrzange Gesamtlänge 540mm Spann-W.60mm f.Rohre 2 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger Rohrzange Gesamtlänge 540mm Spann-W.60mm f.Rohre 2 Zoll
Rothenberger Rohrzange Gesamtlänge 540mm Spann-W.60mm f.Rohre 2 Zoll
Rothenberger Rohrzange Gesamtlänge 540mm Spann-W.60mm f.Rohre 2 Zoll
Artikel-Nr.:
     5417B-114789
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     7.0112X
EAN/GTIN:
     4004625701126
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
schlankes Maul mit schmalen Backen, um 90° abgewinkelt
gut geeignet für Arbeiten an engen Verschraubungen
robust
Ganzstahl-gesenkgeschmiedeter Körper für eine hohe Langlebigkeit
versetzte Verzahnung
sicheres und rutschfestes Greifen, auch gegen die Drehrichtung
Chrom-Vanadium-Stahl
poliert
Stellmutternsicherung
Zangenmaul induktiv gehärtet Weitere technische Eigenschaften:
Gewicht: 2400g
Farbe: rot
Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Modell: Kopf 90° abgewinkelt
Weitere Informationen:
Typ:
Rohrzange
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Klemmschutz:
Ja
Zangenvergütung:
gesenkgeschmiedet
SB-Verpackt:
Nein
für Rohr-Ø:
2 Zoll
Sortierspalte:
3
Rohr-Ø (max.):
2 Zoll
Gesamtlänge:
560
Spannweite [mm]:
65 mm
Länge:
560 mm
Norm:
DIN 5234
Spannweite:
65 mm
Hersteller:
Rothenberger
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 6,90*
ab € 48,83*
€ 58,35*
3 Tage
13
€ 4,79*
ab € 48,67*
€ 58,36*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 47,42*
€ 58,44*
1 Tag
8
€ 5,45*
ab € 49,33*
€ 58,86*
3 Tage
6
€ 5,99*
ab € 50,83*
€ 61,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.