Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserentfernungsmesser GLM 50-25 G Prof.0,05-50m ± 1,5mm IP65 BOSCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-8001269157
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601072V00
EAN/GTIN:
     4059952548043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
schnelles und leichtes Zielen mit grünem Laserpunkt beim Messen auf große Distanzen im Innenbereich · für raue Baustellenbedingungen · Taste für individuelle Anpassungen, für schnelleren Zugriff auf bestimmte Messfunktionen oder Einstellungen · stoßabsorbierendes Gehäuse und Sturzfestigkeit bis 1,5 m Höhe · intuitives User Interface mit Modus Große Zahlen für bessere Ablesbarkeit, unterstützt 30 Sprachen Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,2kg · Schutzart: IP65 · Laserklasse: 2 · Abschaltautomatik: 5min · Anzahl Speicherwerte: 10 · Laserdiode: 515 nm, < 1 mW · Laserfarbe: grün · Maßeinheiten: m/cm/mm/Ft/Inch/Ft-Inch · Stativ-Gewinde: 1/4Zoll · Stoßschutz: bis 1,5m · Messzeit, max.: 4s
Weitere Informationen:
Reichweite:
0,05-50 m
Messgenauigkeit:
± 1,5 mm
Batterien:
2 x 1,5-V-LR6 (AA)
Marke:
BOSCH
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Laser-Entfernungsmessgerät, Lasermessgerät, entfernungsmesser bosch 50m, distanzmesser bosch, entfernungsmesser, Distanzmessung, Entfernungsmessgeräte, Flächenmessung, Laser, Laserentfernungsmesser, Volumenmessung
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 120,79*
€ 135,89*
4 Tage
101
Frei Haus
ab € 123,25*
€ 137,24*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 122,85*
€ 137,77*
9 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 129,75*
€ 144,46*
Lager 1690
75
Frei Haus
ab € 138,84*
€ 154,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,79*
€ 184,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,79*
€ 181,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 152,78*
€ 181,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 152,77*
€ 181,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,67*
€ 174,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 146,66*
€ 174,53
pro Stück
ab 7 Stück
€ 146,65*
€ 174,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 146,63*
€ 174,49
pro Stück
ab 9 Stück
€ 146,62*
€ 174,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,49*
€ 173,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,84*
€ 165,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1608M00C43
ab € 25,56*
Zubehör
Bosch
0601096B00
ab € 39,50*
Zubehör
Bosch
1608M0005J
ab € 12,19*
Zubehör
Varta
04706 101 404
ab € 0,46*
Zubehör
Varta
06106 301 404
ab € 1,49*
Zubehör
Varta
05716 101 402
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.