Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher D150xH145mm silber VA TKG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9109468055
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     350099
EAN/GTIN:
     4260058016804
Suchbegriffe:
Regendach
Regenschutzdach
Schaltschrank Regenschutzdach
Sicherheits-Ascher
mit Ständer und Regendach · Ascher Ø 150 x H 145 mm · Gesamthöhe 910 mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
2,4 l
Farbe:
silber
Oberfläche:
geschliffen
Material:
Edelstahl
Ø:
150 mm
Höhe:
145 mm
Marke:
TKG
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 116,81*
€ 145,54*
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 116,11*
€ 145,54*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,04*
€ 146,17*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 109,27*
€ 155,21*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,13*
€ 164,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,41*
€ 195,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,10*
€ 191,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 161,09*
€ 191,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 161,08*
€ 191,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,34*
€ 184,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 155,33*
€ 184,84
pro Stück
ab 7 Stück
€ 155,31*
€ 184,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 155,30*
€ 184,81
pro Stück
ab 9 Stück
€ 155,29*
€ 184,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,31*
€ 176,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,13*
€ 157,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TKG
360044
ab € 69,19*
Ähnlich
TKG
350041
ab € 24,43*
Ähnlich
TKG
350001
ab € 27,87*
Ähnlich
TKG
350021
ab € 24,43*
Ähnlich
TKG
350044
ab € 27,85*
Ähnlich
TKG
350042
ab € 24,40*
Ähnlich
TKG
350058
ab € 26,23*
Ähnlich
TKG
350059
ab € 32,99*
Ähnlich
TKG
350056
ab € 26,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.