Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhandschuhe 5-Finger Universalgröße gelb/silber m.alumin.Preox-Aramid


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000371192
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     H115A238-W2
EAN/GTIN:
     4030971010247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Schnittschutz-Handschuhe
nach EN 407 · EN 388 · Kat. III · für Kontakt-/Strahlungshitze · Anwendung: die Handschuhe dienen u. a. sowohl als Transporthilfe als auch zum Schutz vor Schweißspritzern sowie vor StrahlungshitzeWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Weiterreißfestigkeit: 4· Stichfestigkeit: 2· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 5· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Norm: EN 388, EN 407· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
10
Hitzeschutz max. kurzfristig:
Kontakthitze 250 Strahlungshitze 1000 °C
Länge ca.:
380 mm
Abriebfestigkeit:
1
Farbe:
gelb/silber
Marke:
JUTEC
Ausführung:
5-Fingerhandschuh
Material:
Aramidgewebe mit aluminisiertem Preox-Aramidgewebe
Kontakthitzefestigkeit:
Level 2
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,95*
ab € 47,38*
€ 59,73*
1 Tag
66
pro Paar
€ 5,45*
ab € 49,15*
€ 61,57*
Lager 1690
40
pro Paar
€ 5,99*
ab € 51,14*
€ 63,89*
3 Tage
54
pro Paar
€ 4,99*
ab € 51,26*
€ 64,40*
5 Tage
54
pro Paar
€ 5,99*
ab € 52,18*
€ 66,09*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 63,89*
€ 76,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 61,64*
€ 73,35
pro Paar
ab 3 Paar
€ 61,63*
€ 73,34
pro Paar
ab 4 Paar
€ 61,61*
€ 73,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,46*
€ 69,57
pro Paar
ab 6 Paar
€ 58,45*
€ 69,56
pro Paar
ab 7 Paar
€ 58,44*
€ 69,54
pro Paar
ab 8 Paar
€ 58,43*
€ 69,53
pro Paar
ab 9 Paar
€ 58,42*
€ 69,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,19*
€ 66,87
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,15*
€ 64,44
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 51,14*
€ 60,86
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jutec Hitzeschutz
HSHD0002KA-3
ab € 22,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.