Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhandschuh aus Aramidgewebe, aluminisiert, 380 mm, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Picto_1
Artikel-Nr.:
     302-5534209
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     H115A238-W2
EAN/GTIN:
     4030971010247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Schnittschutz-Handschuhe
Außenhand und Stulpe aus Preox-Aramidgewebe, einseitig aluminisiert, Handinnenfläche aus Aramidgewebe, Baumwollfutter, schnittfest, abriebfest, gute Handhabung, auch mit Klettverschluß lieferbar, zertifiziert bis 250°C, Gewebe belastbar bis 500°C/1000°C (Kontakthitze, kurzfristig).
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
silber/gelb
Ausführung:
Strahlungshitze bis 1000°C, Kontakthitze bis 500°C, kurzfristig
Länge:
380 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2003
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
1542
Anwendung:
Hitzeschutz
Kategorie:
Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Aramidgewebe, aluminisiert
Stulpenart:
Schutzstulpe
Norm - Thermische Risiken:
EN 407:2004
Leistungslevels - Thermische Risiken:
423444
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, schnittschutz-handschuhe gelb, schnittschutz handschuhe, aramid schnittschutzhandschuh, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,95*
ab € 47,41*
€ 58,11*
1 Tag
66
pro Paar
€ 5,45*
ab € 49,00*
€ 60,04*
3 Tage
40
pro Paar
€ 5,99*
ab € 50,96*
€ 62,37*
3 Tage
54
pro Paar
€ 4,99*
ab € 51,44*
€ 62,89*
5 Tage
54
pro Paar
€ 5,99*
ab € 52,55*
€ 64,59*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 58,11*
€ 69,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 57,58*
€ 68,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 55,22*
€ 65,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 52,98*
€ 63,05
pro Paar
ab 20 Paar
€ 51,19*
€ 60,92
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 47,41*
€ 56,42
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 47,41* pro Paket)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jutec Hitzeschutz
HSHD0002KA-3
ab € 22,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.