| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-4000391027 Herst.-Nr.: 081303-2XL EAN/GTIN: 4044941025056 |
| | |
|
| | |
| nach EN 21420 · EN 455 · EN 374 · Kat. III · AQL 0,65 · Material: Nitril · sehr gute chemische und physikalische Beständigkeit · nachgewiesene Beständigkeit gegenüber Mikroorganismen · silikonfrei · weiche, angenehme Passform · lebensmittelgeeignet · ausgezeichneter Tragekomfort · sehr gute Griffigkeit auch bei Nutzung in feuchten oder nassen Einsatzbereichen · unsteril und puderfrei Box à 100 St. · Anwendung: Chemische Industrie, Pharma Industrie, Expoxidharz-Verarbeitung, Labore Weitere technische Eigenschaften: · Länge ca.: 240mm · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet · Stärke ca.: 0,12mm · Chemikalienfestigkeit: J = n-Heptan / K = Natriumhydroxid 40 % / T = Formaldehyd 37 % / P = Wasserstoffperoxid 30 % Weitere Informationen: | | Größe: | XXL | Farbe: | grün | EN 374-5: | VIRUS | Ausführung: | puderfrei, für Lebensmittelkontakt | EN 374-1 Type: | B | Material: | Nitril | Norm: | EN 21420, EN 374, EN 455 | PSA-Kategorie: | III | Marke: | AMPRI | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Handschuhe gehämmert, gehämmerte Handschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, reinigungshandschuh grün, chemikalienhandschuh einfach, Arbeitshandschuh, Arzthandschuh, Corona, Einweghandschutz, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 9,89* | € 12,15* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 9,96* | € 13,69* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 10,62* | € 14,46* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 10,56* | € 14,81* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 11,56* | € 15,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|