Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweghandschuh Med Comfort Blue Vitril Gr.XL blau Vinyl-Nitril Gem. 100 St./Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000391105
Hersteller:
     AMPri
Herst.-Nr.:
     01251 XL
EAN/GTIN:
     4044941720678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
nach EN 420, EN 374 (Typ B), Kat. III, EN 455 MPG Klasse 1 · AQL 1,5 · Untersuchungshandschuhe, rechts und links passend · Material: Vinyl-Nitril Gemisch · lebensmittelgeeignet (nicht mit fettenden Lebensmitteln) · gute Passform und sehr gutes Tastempfinden · puderfrei · Box à 100 St. · Anwendung: Haushalt, Küche, Gesundheitswesen, Lebensmittelindustrie, Produktschutz Weitere technische Eigenschaften: · Länge ca.: 240mm · Werkstoffeignung Industrie: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet · Stärke ca.: 0,08mm · Chemikalienfestigkeit: K = Natriumhydroxid 40 % / P = Wasserstoffperoxid 30 % / T = Formaldehyd 37 %
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
blau
Material:
Vinyl-Nitril Gemisch
Norm:
EN 420, EN 374, EN 455
PSA-Kategorie:
III
AQL:
1,5
Marke:
AMPRI
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
347
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,41*
€ 3,32*
2 Tage
169
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,61*
€ 3,65*
1 Tag
247
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 2,41*
€ 3,66*
1 Tag
347
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,43*
€ 3,69*
Lager 1690
260
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,39*
€ 3,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.