Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemiehandschuh Camatril 733 Gr.9 grün EN 388 EN 374 PSA III HONEYWELL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-8000057457
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     073309191X
EAN/GTIN:
     4008198773399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
nach EN ISO 374-1/Type A, EN 388:2016 · EN 374-5 · Kat. III · Material: Nitril · AQL · unvelourisiert · geraute Innenhand und Handrücken · gute Abrieb-, Durchstich- und Schnittfestigkeit · hohe Beständigkeit gegen eine Vielzahl von verschiedenen Gefahrstoffen · gute Flexibilität · anatomische Form · extralange Stulpe · silikonfrei · Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004 Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 2 · Ausführung: m.extra langer Stulpe, geraut · Stärke ca.: 0,5mm · Chemikalienfestigkeit: A = Methanol / K = Natriumhydroxid 40 % / L = Schwefelsäure 96 % / O = Ammoniakwasser 25 % / J = n-Heptan / M = Salpetersäure 65 % · prüfpflichtig: ja · Einstufung: Kategorie III · Variante: lange Stulpe, geraut, unvelourisiert · Länge: 575-625 mm · Schichtstärke: 0,5+-0,1 mm
Weitere Informationen:
Größe:
9
Länge ca.:
575-625 mm
Farbe:
grün
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
EN 374-5:
Virus
EN 374-1 Type:
A
Material:
Nitril
Norm:
EN 388 EN 374
AQL:
0,65
Marke:
HONEYWELL
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,14*
€ 25,67*
1 Tag
32
€ 6,90*
ab € 20,10*
€ 25,80*
Lager 1690
2
€ 5,99*
ab € 20,14*
€ 25,81*
15 Tage
14
€ 5,95*
ab € 20,38*
€ 26,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,87*
€ 27,39*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 25,81*
€ 30,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 25,13*
€ 29,90
pro Paar
ab 3 Paar
€ 25,11*
€ 29,88
pro Paar
ab 4 Paar
€ 25,10*
€ 29,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 23,95*
€ 28,50
pro Paar
ab 6 Paar
€ 23,94*
€ 28,49
pro Paar
ab 7 Paar
€ 23,93*
€ 28,48
pro Paar
ab 8 Paar
€ 23,91*
€ 28,45
pro Paar
ab 9 Paar
€ 23,90*
€ 28,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 23,54*
€ 28,01
pro Paar
ab 20 Paar
€ 22,67*
€ 26,98
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 20,14*
€ 23,97
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DS SafetyWear
CT54
ab € 65,82*
Zubehör
DS SafetyWear
HA
ab € 33,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.