Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinstrickhandschuh HIT-RC Gr.10 grün/schwarz EN 388/EN 407/EN ISO 21420 PSA II


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-8002902692
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     HIT-RC/10
EAN/GTIN:
     4029201253264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388, EN 407:2020 · Liner aus recyceltem Polyester · Nitril Mikroschaum beschichtete Handinnenflächen für sicheren Halt in trockenen und leicht öligen Umgebungen · gewährleistet eine lange Lebensdauer und eine gute Passform · 15er Teilung
Weitere Informationen:
Farbe:
grün/schwarz
Größe:
10
Ausführung:
Handinnenflächen-Beschichtung
Material:
Polyester/Nylon/Spandex m.Nitril-Mikroschaum
Norm:
EN 388/EN 407/EN ISO 21420
Marke:
ASATEX
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nylon schnittschutzhandschuh größe (handschuhe): 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Handschuh, Handschutz, Schutzhandschuhe, Strickhandschutz beschichtet
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,47*
€ 2,02*
Lager 1690
108
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,59*
€ 2,18*
2 Tage
144
12
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,76*
€ 2,43*
6 Tage
144
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,76*
€ 2,48*
5 Tage
144
12
pro Stück
€ 8,90*
ab € 2,53*
€ 2,53*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,18*
€ 2,59
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,15*
€ 2,56
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,01*
€ 2,39
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,93*
€ 2,30
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,83*
€ 2,18
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,59*
€ 1,89
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 26,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.