Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Möbelrolle
>
Artikel
Lenkrollen, Rad-durchmesser 75 mm, Tragfähigkeit 50 kg, Bauhöhe 77 mm, 5920UJ
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
172-4031582310818
Hersteller:
Tente
Herst.-Nr.:
00074105
EAN/GTIN:
4031582310818
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Möbelrolle
Möbelrollen
Lenkrolle, Gehäuse aus Polyamid, mit Schnäpperloch für Möbelrollenbefestigungen. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), Gleitlager
Technische Daten - TENTE Lenkrollen:
Rad-durchmesser 75 mm
Radbreite 8 mm
Rollenbreite 53 mm
Rückenloch 10 mm
Dom-durchmesser 20 mm
Bauhöhe 77 mm
Tragfähigkeit 50 kg
Tragfähigkeit (statisch) 100 kg
- TENTE Lenkrollen 5920UJI075L51-10 DOM20 ALU:
Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
75 mm
Radbreite:
8 mm
Rückenloch:
10 mm
Störkreis-durchmesser:
124 mm
Bauhöhe:
77 mm
Tragfähigkeit:
50 kg
Tragfähigkeit (statisch):
100 kg
Temperaturbereich:
- 10 / + 40 gradc
Norm:
EN 12528
Eigengewicht:
0.144 kg
Rollenbreite:
53 mm
Dom-durchmesser:
20 mm
Störkreisradius:
62 mm
Härte der Lauffläche:
A 87 Shore
... >
Technischer Handel
>
Lager 172
>
Möbelrollen
Weitere Suchbegriffe:
Schrankrolle
,
lenkrolle rückenloch 10 thermoplast
,
möbelrolle
,
möbelrolle tente
,
Lenkrollen
,
Rollen
,
Räder
,
Transportgeräterollen
,
Tragrollen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,39*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,91*
€ 9,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 7,77*
€ 9,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,39*
€ 8,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,22*
€ 8,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,90*
€ 8,21
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,39*
€ 6,41
pro Paket
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zubehör,Tragfähigkeit 50 kg, Bauhöhe 6 mm, S70-8x15 / 10
Tente
00074385
ab € 0,78*
Zubehör
Zubehör,Tragfähigkeit 60 kg, Bauhöhe 4.5 mm, B10-10x22 / 10
Tente
00072105
ab € 0,87*
Zubehör
Zubehör,Tragfähigkeit 60 kg, Bauhöhe 4.5 mm, B10-11x20 / 10
Tente
00072106
ab € 0,90*
Zubehör
Zubehör,Tragfähigkeit 60 kg, Bauhöhe 4.5 mm, B10-11x30 / 10
Tente
00073818
ab € 1,02*
Zubehör
Zubehör,Tragfähigkeit 60 kg,P41-38x38 / 10
Tente
00072255
ab € 1,02*
Zubehör
Zubehör,Tragfähigkeit 60 kg,P41-42x42 / 10
Tente
00074173
ab € 1,34*
Zubehör
Zubehör,Tragfähigkeit 80 kg, Bauhöhe 12 mm, P41-65x65 / 10
Tente
00072249
ab € 3,23*
Zubehör
Zubehör,Tragfähigkeit 80 kg, Bauhöhe 6 mm, S70-10x15 / 10
Tente
00071927
ab € 0,69*
Zubehör
Zubehör,Tragfähigkeit 80 kg, Bauhöhe 6 mm, S70-10x25 / 10
Tente
00071941
ab € 0,87*
Zubehör
Zubehör,Tragfähigkeit 80 kg, Bauhöhe 6 mm, S70-10x35 / 10
Tente
00074019
ab € 0,90*
Zubehör
Zubehör,Tragfähigkeit 80 kg, Bauhöhe 6 mm, S70-10x50 / 10
Tente
00071946
ab € 1,25*
Zubehör
Zubehör,Tragfähigkeit 80 kg,B11-10x33 / 10
Tente
00072196
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen