Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrollen, Rad-durchmesser 50 mm, Tragfähigkeit 100 kg, Bauhöhe 50 mm, 5920U


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     172-4031582411270
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00771856
EAN/GTIN:
     4031582411270
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Möbelrolle
Möbelrollen
Lenkrolle, Gehäuse aus Polyamid, mit Schnäpperloch für Möbelrollenbefestigungen. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Präzisionskugellager

Technische Daten - TENTE Lenkrollen:

  • Rad-durchmesser 50 mm
  • Radbreite 13 mm
  • Rollenbreite 47.5 mm
  • Rückenloch 10 mm
  • Dom-durchmesser 23 mm
  • Bauhöhe 50 mm
  • Tragfähigkeit 100 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 200 kg
- TENTE Lenkrollen 5920UAP050L51-10 LOAD 9002:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
50 mm
Radbreite:
13 mm
Rückenloch:
10 mm
Störkreis-durchmesser:
81 mm
Bauhöhe:
50 mm
Tragfähigkeit:
100 kg
Tragfähigkeit (statisch):
200 kg
Temperaturbereich:
- 10 / + 40 gradc
Norm:
EN 12530
Eigengewicht:
0.083 kg
Rollenbreite:
47.5 mm
Dom-durchmesser:
23 mm
Störkreisradius:
40.5 mm
Härte der Lauffläche:
A 92 Shore
Weitere Suchbegriffe: Schrankrolle, Polyurethan-Reifen, Polyurethanrad, Polyurethanrolle, lenkrolle 50mm traglast 100kg, polyurethan reifen, tente polyurethan-reifen, Lenkrollen, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 13,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,99*
€ 22,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,74*
€ 22,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,16*
€ 21,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,30*
€ 20,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,74*
€ 19,92
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,54*
€ 16,11
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente
00074385
ab € 0,78*
Zubehör
Tente
00072105
ab € 0,87*
Zubehör
Tente
00072106
ab € 0,90*
Zubehör
Tente
00073818
ab € 1,02*
Zubehör
Tente
00072255
ab € 1,02*
Zubehör
Tente
00074173
ab € 1,34*
Zubehör
Tente
00072249
ab € 3,23*
Zubehör
Tente
00071927
ab € 0,69*
Zubehör
Tente
00071941
ab € 0,87*
Zubehör
Tente
00074019
ab € 0,90*
Zubehör
Tente
00071946
ab € 1,25*
Zubehör
Tente
00072196
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.