Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC-Weiche
>
KVM Switch
>
IP KVM Switch
>
Artikel
ATEN KE9950T 4K DP KVM over IP Extender Receiver
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
icecat
Lager 173
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
173-46148263
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
KE9950R
EAN/GTIN:
4719264648748
Suchbegriffe:
Bit (TORX PLUS)
Bit TORX PLUS
TORX PLUS-Bit
IP KVM Switch
Artikelbezeichnung:
ATEN KE9950T 4K DP KVM over IP Extender Receiver
Artikelbeschreibung:
... >
Lager 173
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert PCS
Weitere Suchbegriffe:
KVM Extender
,
KVM
,
KVM Switch
,
KVM Umschalter
,
Monitor-T-Switch
,
ip kvm switch aten
,
bit (torx plus®)
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 727,78*
€ 759,85*
Lager 7405
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 765,17*
€ 797,85*
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.523,98*
€ 1.585,57*
Lager 1627
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.622,70*
€ 1.684,44*
Lager 173
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.643,03*
€ 1.704,26*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.704,26*
€ 2.028,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.680,10*
€ 1.999,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.662,17*
€ 1.977,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.643,03*
€ 1.955,21
pro Stück
Lagerstand:
Lager 173
Versand:
Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN 16-Port USB 3.0 4K DisplayPort KVM Switch
Aten
CS19216-AT-G
ab € 1.190,48*
Zubehör
ATEN 16-Port USB HDMI/Audio KVM Switch
Aten
CS17916-AT-G
ab € 910,57*
Zubehör
ATEN 2A-137G Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP 1310 nm
Aten
2A-137G
ab € 79,26*
Zubehör
ATEN 2K DVI-D Dual-Link KVM over IP Empfänger mit Dual SFP & PoE
Aten
KE6922R-AX
ab € 1.534,45*
Zubehör
ATEN 4,6 m DisplayPort Rev.1.2 Kabel
Aten
2L-7D04DP
ab € 15,33*
Zubehör
ATEN 4K DisplayPort Einzeldisplay KVM over IP Extender
Aten
KE9950-AX-G
ab € 2.037,58*
Zubehör
ATEN 4K HDMI Einzeldisplay KVM over IP Extender
Aten
KE8950-AX-G
ab € 2.679,02*
Zubehör
ATEN 4K HDMI Einzeldisplay KVM over IP Extender mit PoE
Aten
KE8952-AX
ab € 2.907,70*
Zubehör
ATEN 8-Port USB 3.0 4K DisplayPort KVM Switch
Aten
CS19208-AT-G
ab € 708,50*
Zubehör
ATEN 8-Port USB HDMI/Audio KVM Switch
Aten
CS1798-AT-G
ab € 462,28*
Zubehör
ATEN CCKM IT-Infrastruktur-Software Systemmanagement
Aten
CCKM
ab € 1.122,54*
Zubehör
ATEN CM1164 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Aten
CM1164
ab € 1.967,06*
Zubehör
ATEN DVI-I Dual-Display KVM over IP Empfänger
Aten
KE6940AR-AX-G
ab € 1.444,35*
Zubehör
ATEN DVI-I Dual-Display KVM over IP Sender mit Internetzugang
Aten
KE6940AIT-AX-G
ab € 1.704,89*
Zubehör
ATEN DVI-I Einzeldisplay KVM over IP Empfänger
Aten
KE6900AR-AX-G
ab € 1.194,71*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen