Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 4K DP KVM over IP Receiver


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN 4K DP KVM over IP Receiver
ATEN 4K DP KVM over IP Receiver
Artikel-Nr.:
     7405B-997096764
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KE9950R
EAN/GTIN:
     4719264648748
Suchbegriffe:
Bit (TORX PLUS)
Bit TORX PLUS
TORX PLUS-Bit
IP KVM Switch

ATEN 4K DP KVM over IP Receiver

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ALTUSEN KE9950R 4K DisplayPort Single Display KVM over IP Receiver - KVM-/Audio-/USB-/serieller Extender Gerätetyp: KVM-/Audio-/USB-/serieller Extender (Empfänger) - USB Formfaktor: Extern Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 21,5 cm x 16,29 cm x 4,18 cm Gewicht: 1,12 kg

ATEN 4K DP KVM over IP Receiver

Produktbeschreibung:

Der KE9950 4K DisplayPort Einzeldisplay KVM over IP Extender besteht aus einem leistungsstarken IP–basierten Sender KE9950T, der mit dem Computer und dem Empfänger KE9950R verbunden ist, der den Konsolenzugriff von einem separaten Standort aus ermöglicht. Der KE9950 ermöglicht den Zugriff auf ein Computersystem von einer Remote USB–Konsole (USB–Tastatur, USB–Maus, DisplayPort Monitor) über ein Intranet, so dass Benutzer Computer in einer sicheren und temperaturkontrollierten Umgebung lokalisieren können, die von der Workstation des Benutzers isoliert ist.

Der KE9950 unterstützt an jedem Ende einen DisplayPort Monitor und bietet Videoauflösungen von bis zu 3840 x 2160 @30 Hz (4:4:4) sowie eine einwandfreie und verlustfreie Videokompressionsqualität bei minimaler Latenzzeit.

Der KE9950 unterstützt Verbindungen über einen RJ–45 Port oder SFP Steckplatz und bietet zwei Stromversorgungen für Redundanz. Sender und Empfänger können entweder direkt miteinander oder über ein Hochgeschwindigkeitsnetzwerk, über ein kupfer– oder faserbasiertes LAN verbunden werden, was eine 24/7–Verfügbarkeit des Fernzugriffs auf Server gewährleistet. Für die Verbindung über den SFP–Einschub unterstützt der Extender 1Gbps SFP–Glasfasermodul* Erweiterungen, so dass Verbindungen über ein Glasfasernetz eine Übertragungsdistanz von bis zu 10 km ermöglichen.

Der KE9950 kann mit seinem platzsparenden 0U Rackmount Design auf einem Schreibtisch, an der Wand oder auf der Rückseite eines Racks aufgestellt werden. Als ein IP–basierter Matrix Extender kann der KE9950 als Punkt–zu–Punkt–/Punkt–zu–Mehrpunkt–/Mehrpunkt–zu–Punkt–/Mehrpunkt–zu–Mehrpunkt–Extender verwendet oder in Verbindung mit der KE Matrix Management Software (CCKM) in ein KVM over IP Matrix System (Mehrpunkt–zu–Mehrpunkt) integriert werden und ermöglicht dann flexiblere Anwendungen in verschiedenen Arbeitsumgebungen.

In Verbindung mit der KE Matrix Management Software unterstützt der KE9950 erweiterte Funktionen wie Boundless Switching, "Push" und "Pull", Videowand– und Multidisplay–Setups und Profilplanung, die einen ununterbrochenen Zugriff mit schnellen und einfachen Steuerungswerkzeugen für den Einsatz des KE9950 über ein Netzwerk ermöglichen.

Weitere Funktionen sind die automatische Erkennung aller KE Serie Extender** im selben Subnetz, um schnelle Installation oder Konfiguration, Benutzername/Kennwort–Authentifizierung und Autorisierung und die Fähigkeit zu ermöglichen, verschiedene Arten von Verbindungen zu definieren, die umgeschaltet und geteilt werden können. Die Sicherheitsfunktionen bieten einen zusätzlichen Schutz, wie z.B. Unterstützung von AES–Verschlüsselung für gesicherte Datenübertragungen, während RADIUS, LDAP, AD oder Remote Benutzer–Authentifizierung eine zusätzliche Schicht der Verbindungssicherheit bietet. Darüber hinaus ist der KE9950 mit einem OSD, RS–232 Unterstützung und Auto MDIX der kostengünstigste und bequemste Weg, eine volldigitale Verlängerung von jedem Ort über das Intranet zu erhalten.

Egal ob Sie den Computerzugriff überwachen, bedienen, steuern oder erweitern, das KVM Over IP Matrix System ist anpassungsfähig und eignet sich für eine endlose Vielzahl von Arbeitsumgebungen und Workstation Einrichtungen, um Lösungen für Verkehrsleitzentralen, Einzelhandelsüberwachungszentren, Lagezentren, Kommandozentralen, Prozessleitstellen für Versorgungsunternehmen, Rundfunkverteilungssystemen, Netzwerkbetriebszentralen (NOC) und vielen anderen Branchen bereitzustellen, in denen eine Erweiterung der Matrix erforderlich ist.

*Das SFP–Modul (2A–136G / 2A–137G) ist separat erhältlich. Für Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren ATEN Händler**Eine Liste der Extender der KE–Serie finden Sie unter www.aten.com.
  • Erweiterte Funktionen*
    • Boundless Switching – Bewegen Sie einfach die Maus über die Bildschirmgrenzen, um zwischen verschiedenen Empfängern umzuschalten (Rx)
    • “Push” und “Pull” – Inhalte mit nur einem Klick sofort mit/von einer einzelnen Rx– oder Videowand teilen
    • Videowände – Erstellen Sie mehrere Videowände mit bis zu 8 x 8 (64 Displays max.) in jedem Layout
    • Erweiterte Zeitplanung – verbessert die Effizienz und spart Kosten, indem die Verbindungen auf der Grundlage von Uhrzeit und Datum eingestellt werden
    • Virtueller Sender – Unabhängiges Streamen von Video–, Audio–, USB– und seriellen Quellen von verschiedenen Tx
    • Unterstützt interne und externe Authentifizierung – externe Authentifizierung unterstützt LDAP, Active Directory, RADIUS und TACACS+
    • Erweiterte Benutzerberechtigungseinstellungen – Administratoren können vier Zugriffsmodi von Berechtigungen für TX–Geräte für die Zusammenarbeit oder zur Vermeidung von Interferenzen zwischen Benutzern festlegen
    • Konfigurierbare Benutzer– und Gruppenberechtigungen für den Zugriff und die Steuerung von KE Geräten
    • TX–Gruppierung von bis zu 4 Sets von KE–Sendern zur Unterstützung von Multi–Display–Anwendungen
    • Rx Zugriffssteuerung – Benutzer auf der lokalen Tx Konsole können den Rx Zugriff durch einfaches Drücken einer Steuertaste aktivieren / deaktivieren**

      *Die erweiterten Funktionen werden unterstützt, wenn die KE Sender mit KE Empfängern gekoppelt sind und von der KE Matrix Management Software (CCKM) verwaltet werden
      **Die KVM over IP Zugangskontrollbox (2XRT–0015G) ist separat erhältlich. Für Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren ATEN Händler.
  • Hardware
    • Unterstützt DisplayPort Videoauflösungen bis zu 3840 x 2160 @30 Hz (4:4:4) und 3840 x 2160 @60 Hz (4:2:0); 36–Bit Farbtiefe
    • Unterstützt digitalen Videoausgang
    • Kompatibel mit DP 1.2 und HDCP 1.3
    • Unterstützt Stereolautsprecher und Stereomikrofon
    • Unterstützt Virtuelle Medien oder vUSB
    • Auto–MDIX – automatische Erkennung des Kabeltyps
    • Integrierter 8 KV/15 KV ESD Schutz und 2 KV Überspannungsschutz
    • Lüfterloses Design für leisen und energieeffizienten Betrieb
    • Unterstützt Verbindung über Gigabit Ethernet Port (RJ–45) oder SFP Port für Failover– oder Dual–IP–Adresszugriff
    • Unterstützt 1 Gbps SFP Faser Modulerweiterungen*** bis zu 10 km
    • Stromredundanz – Dual DC Buchse
    • Rack–Montage möglich – Montageoptionen: 2X–021G Dual Rack Montageset / 2X–031G Single Rack Montageset

      ***Das SFP Modul (2A–136G / 2A–137G) ist separat erhältlich.
  • Verwaltung
    • Zentrale Verwaltungssoftware der KE Serie – Die KE Matrix Management Software (CCKM) ermöglicht es Anwendern, alle KE Geräte mit einer intuitiven webbasierten Benutzeroberfläche einfach zu verwalten
    • Dual–Konsole Bedienung – steuern Sie Ihr System über Tastatur, Monitor und Mauskonsolen des Senders und Empfängers
    • Lokale Konsole für den Notbetrieb
    • OSD (On–Screen–Display) auf dem Empfänger konfiguriert Tx / Rx Geräte
    • EDID Expert™ – wählt optimale EDID–Einstellungen aus, um Probleme bei der Videokompatibilität zu vermeiden, welche durch verschiedene Monitore verursacht werden
    • Bildschirmvorschau – ermöglicht Benutzern die Anzeige von Video von bis 36 Monitoren auf einem Bildschirm
    • Videokompressionsstufe – ermöglicht Ihnen die Erhöhung/Verringerung der Videoqualität für die geeignete Netzwerkbandbreite
    • CLI – Administratoren können alle KE–Geräte über RS–232 oder Telnet durch Absetzen von Befehlen steuern
    • Serielle RS–232–Ports – ermöglicht den Anschluss an ein serielles Terminal für ein Textmenü, CLI oder an serielle Geräte, wie z.B. Touchscreens und Barcodescanner
    • Mit allen KE–Geräten kompatibel
  • Sicherheit
    • Dedizierter LAN Port für KE Direktverbindungen – kann vom Unternehmensnetzwerk isoliert werden
    • Sichere Datenübertragung – AES–Verschlüsselung zur sicheren Video–/Tastatur–/Maus–/Datenübertragung
    • Unterstützt das branchenübliche Transport Layer Security (TLS) Protokoll
  • Virtuelle Medien
    • Der Virtuelle Medien Modus verbessert die Datenübertragungsleistung, idealerweise für Dateiübertragungen, OS–Patching, Softwareinstallationen und Diagnosetests
    • Unterstützt USB 2.0 DVD/CD Laufwerke, USB Massenspeichergeräte, Festplatten und ISO Images
    • Unterstützt Smart Card/CAC Reader
  • Lieferumfang
    • 1x KE9950R 4K DisplayPort Einzeldisplay KVM over IP Empfänger
    • 1x 0AD8–8005–40MA Netzteil
    • 1x LIN2–418K–E12G Stromkabel
    • 1x Benutzeranleitung
GerätKE9950RKE9950TAnschlüsseVirtual Media2 x USB–Typ–A–Buchse (Weiß)N/AKonsolenports2 x USB–Typ–A–Buchse (Weiß)
1 x DisplayPort Buchse (Schwarz)
1 x Mini–Stereoanschluss (Grün)
1 x Mini–Stereoanschluss (Rosa)
1 x DB–9–Stecker (Schwarz)2 x USB–Typ–A–Buchse (Weiß)
1 x DisplayPort Buchse (Schwarz)
1 x Mini–Stereoanschluss (Grün)
1 x Mini–Stereoanschluss (Rosa)
1 x DB–9–Stecker (Schwarz)KVM–PortsN/A1 x USB–Typ–B–Buchse (Weiß)
1 x DisplayPort Buchse (Schwarz)
1 x Mini–Stereoanschluss (Grün)
1 x Mini–Stereoanschluss (Rosa)
1 x DB–9–Buchse (Schwarz)Stromversorgung2 x Gleichspannungsanschluss (Schwarz)2 x Gleichspannungsanschluss (Schwarz)LAN–Ports1 x RJ–45 (Schwarz)
1 x SFP–Einschub1 x RJ–45 (Schwarz)
1 x SFP–EinschubSchalterOSD1 x DrucktasteN/AVideo1 x DrucktasteN/AGrafik1 x DrucktasteN/AReset1 x Halb eingelassene Drucktaste1 x Halb eingelassene DrucktasteLEDs10/100/1000 Mb/s1 (10: Orange / 100: Orange & Grün / 1000: Grün)1 (10: Orange / 100: Orange & Grün / 1000: Grün)Stromversorgung1 (Blau)1 (Blau)Lokal1 (Grün)1 (Grün)Extern1 (Grün)1 (Grün)EmulationTastatur / MausUSBUSBStromverbrauch5 V Gleichspannung, 8,03 W, 63 BTU5 V Gleichspannung, 9,51 W, 49 BTUVideoauflösungBis zu 3840 x 2160 bei 30 HzBis zu 3840 x 2160 bei 30 HzUmgebungBetriebstemperatur0 – 50 °C0 – 50 °CAufbewahrungstemperatur–20 – 60 °C–20 – 60 °CFeuchtigkeit0 – 95 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend0 – 95 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierendPhysikalische EigenschaftenGehäuseMetallMetallGewicht1,24 kg (2,73 lb)1,12 kg (2,47 lb)Abmessungen (L x B x H)22,75 x 17,16 x 5,48 cm
(8,96 x 6,76 x 2,16 Zoll)21,50 x 16,29 x 4,18 cm
(8,46 x 6,41 x 1,65 Zoll)HinweisBei einigen Rack–Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH–Format angegeben werden.
  • Hersteller–Nr.: KE9950R
  • EAN Code: 7405–4719267405–4648748
  • Höhe Verpackung: 0,117 m
  • Typ 1: KVM Extender
  • Max. Auflösung: 3840x2160 / 30Hz (4:4:4)
  • Typ 2: DisplayPort Extender Empfänger
  • Verpackungsvolumen: 0,0100 m³
  • Gewicht: 2,220 kg
  • Länge Verpackung: 0,414 m
  • Ursprungsland: Taiwan
  • Breite Verpackung: 0,207 m
  • Hersteller: Aten
  • Zolltarifnummer: 7405–8517620000
  • Aten Premium: Ja
  • Schnittstelle: DisplayPort, USB, Audio

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
KVM–/Audio–/USB–/serieller Extender (Empfänger)
Formfaktor
Extern
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Tastatur–/Mausschnittstelle
USB
Max Auflösung
3840 x 2160 @ 30 Hz
Statusanzeiger
Stromversorgung, Link/Geschwindigkeit, lokal, Fernzugriff
Leistungsmerkmale
Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), Überspannungsschutz, Virtual Media–Support, ohne Lüfter
Verschlüsselungsalgorithmus
AES, TLS
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0 – Type A männlich ¦ 1 x DisplayPort weiblich ¦ 1 x RS–232 – DB–9 männlich ¦ 2 x Audio (Eingang) – mini jack weiblich ¦ 1 x Netzwerk – RJ–45 weiblich ¦ 1 x Netzwerk – SFP weiblich ¦ 1 x USB–Tastatur – Type A weiblich ¦ 1 x USB–Maus – Type A weiblich ¦ 2 x Audio (Ausgang) – mini jack weiblich
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, WEEE, DisplayPort 1.2, HDCP 1.3
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Abmessungen und Gewicht
Breite
21,5 cm
Tiefe
16,29 cm
Höhe
4,18 cm
Gewicht
1,12 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 – 95 % (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: KVM Extender, KVM, KVM Switch, KVM Umschalter, Monitor-T-Switch, ip kvm switch aten, bit (torx plus®), Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 787,50*
€ 862,43*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 822,92*
€ 905,16*
Frei Haus
ab € 1.542,56*
€ 1.673,76*
Frei Haus
ab € 1.631,26*
€ 1.775,29*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.653,80*
€ 1.795,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 905,16*
€ 1.077,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 903,60*
€ 1.075,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 876,51*
€ 1.043,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 848,29*
€ 1.009,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 822,92*
€ 979,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CS19216-AT-G
ab € 1.200,33*
Zubehör
Aten
CS17916-AT-G
ab € 910,32*
Zubehör
Aten
2A-137G
ab € 80,07*
Zubehör
Aten
KE6922R-AX
ab € 1.535,15*
Zubehör
Aten
2L-7D04DP
ab € 15,33*
Zubehör
Aten
KE9950-AX-G
ab € 2.052,32*
Zubehör
Aten
KE8950-AX-G
ab € 2.667,19*
Zubehör
Aten
KE8952-AX
ab € 2.911,79*
Zubehör
Aten
CS19208-AT-G
ab € 707,06*
Zubehör
Aten
CS1798-AT-G
ab € 460,31*
Zubehör
Aten
CCKM
ab € 1.131,70*
Zubehör
Aten
KE6940AR-AX-G
ab € 1.454,48*
Zubehör
Aten
KE6940AIT-AX-G
ab € 1.705,42*
Zubehör
Aten
KE6900AR-AX-G
ab € 1.131,47*
Zubehör
Aten
KE6900AT-AX-G
ab € 1.197,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.