Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgarnitur Stock.E1140Z/3331/3310 VA F69 72mm 42-47mm HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-3000209079
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3664232
EAN/GTIN:
     4012789686876
Suchbegriffe:
Schutzbeschlag
Schutzgarnitur
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
für Abschlusstüren · geprüft nach DIN 18257 · Stahl-Unterkonstruktion im Außen- und Innenschild mit Rückholfeder-Paket · Wechselgarnituren mit gekröpftem Knopf · feststehend (ummontierbar) · mit Schnellstift-Verbindung · hochfeste, verdeckte Verschraubung · Lochung PZ · einschließlich Befestigungsmaterial M 6 · DIN links / rechts · Widerstandsklasse ES 1 Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 54mm · Länge: 250mm · Abdeckung: ohne Zylinderabdeckung · Schildstärke: 12 mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Ausführung:
Drückergarnitur
Oberfläche:
matt
Entfernung:
72 mm
für Türstärke:
42-47 mm
Vierkant:
8 mm
Farb-Nr.:
F69
Modell:
Stockholm E1140Z/3331/3310
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Widerstandsklasse:
ES 1
Zylinderabdeckung:
ohne ZA
Norm:
DIN 18257
Lochung:
PZ
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, hoppe schutzbeschlag edelstahl, schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag edelstahl, Schutzgarnituren, Sicherheitsbeschlag, Sicherheitsgarnitur, SK-Beschlag, SK-Garnitur
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1736
2
€ 4,99*
ab € 63,68*
€ 83,33*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 69,04*
€ 88,64*
1 Tag
2
€ 7,99*
ab € 73,60*
€ 93,72*
4 Tage
2
€ 8,90*
ab € 77,09*
€ 98,61*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,93*
€ 101,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,33*
€ 99,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,40*
€ 93,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,21*
€ 88,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,07*
€ 85,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3663985
ab € 26,17*
Ähnlich
Hoppe
3663846
ab € 31,11*
Ähnlich
Hoppe
3664179
ab € 42,50*
Ähnlich
Hoppe
3664603
ab € 26,17*
Ähnlich
Hoppe
3664591
ab € 30,34*
Ähnlich
Hoppe
3664638
ab € 39,64*
Ähnlich
Hoppe
3664611
ab € 47,43*
Ähnlich
Hoppe
3665032
ab € 82,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.