| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-3000209079-NW Herst.-Nr.: 3664232 EAN/GTIN: 4012789686876 |
| |
|
| | |
| für Abschlusstüren · geprüft nach DIN 18257 · Stahl-Unterkonstruktion im Außen- und Innenschild mit Rückholfeder-Paket · Wechselgarnituren mit gekröpftem Knopf · feststehend (ummontierbar) · mit Schnellstift-Verbindung · hochfeste, verdeckte Verschraubung · Lochung PZ · einschließlich Befestigungsmaterial M 6 · DIN links / rechts · Widerstandsklasse ES 1 Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 54mm · Länge: 250mm · Abdeckung: ohne Zylinderabdeckung · Schildstärke: 12 mm Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Ausführung: | Drückergarnitur | Oberfläche: | matt | Entfernung: | 72 mm | für Türstärke: | 42-47 mm | Vierkant: | 8 mm | Farb-Nr.: | F69 | Modell: | Stockholm E1140Z/3331/3310 | Anschlagrichtung: | DIN links / rechts | Widerstandsklasse: | ES 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, hoppe schutzbeschlag edelstahl, schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag edelstahl, Schutzgarnituren, Sicherheitsbeschlag, Sicherheitsgarnitur, SK-Beschlag, SK-Garnitur |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 63,68* | € 83,33* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 69,04* | € 88,64* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,99* | ab € 73,60* | € 93,72* | | | | Lager 89Y5C | | | | | | € 8,90* | ab € 77,09* | € 98,61* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,93* | € 101,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|